カテゴリ
- 制御機器(108)
- 測定用品(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- パソコン/周辺機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 研磨材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(5)
- 溶接用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement(80)
- TOKO(東興化学研究所)(12)
- KEMET(12)
- YAGEO(12)
- CKD(11)
- VISHAY(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(6)
- TDK(6)
- EPCOS(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- RS PRO(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- KYOCERA AVX(5)
- ワイドミュラー(4)
- BOURNS(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dc320」の検索結果

単3が単2になる電池アダプター
スマイルキッズ(3件のレビュー)¥249税込¥2741パック(2個)当日出荷単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。材質ポリプロピレン樹脂質量(g)5タイプ単3→単2寸法(Φ×mm)25×48
特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプション
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番256-2121適合機種DJPHM20幅(mm)115色黒高さ(mm)52品名ツイン充電スタンド奥行(mm)75アンテナサイズ(mm)0
DCサーキュレーターB320
プラスマイナスゼロ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)材質ABS樹脂、PP、スチール質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)コード長さ(m)1.7最大外形寸法(mm)H375×W246×D215風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)首振角度(°)左右約80、上向き約90電源自動OFF16時間時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)運転モード連続風1~9、リズム風1~9
重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト
ダイワアドテック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF
VISHAY¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-22
センターホールシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷から26日以内出荷ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。最高使用圧力(MPa)70
Hex-PLusビット(イジリ止付)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ
コンバテックジャパン¥6,198税込¥6,198非課税商品1箱(5枚)5日以内出荷から8日以内出荷●アクティブな毎日を過ごす方のための単品系ストーマ装具。●凸面構造の面板で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。●ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を採用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用しています。●ストーマ袋開口部から排泄物の処理ができ、袋のすそは付属のクリップで留めます。色透明
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)色温度(K)2700光源色電球色埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF 1箱 4個入
VISHAY¥249,800税込¥274,7801箱(4個)7日以内出荷仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-39
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準
青木精密工業¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
XP Power スイッチング電源 48V dc 320mA 15W ECL15US48-T
XP POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)78.7幅(mm)31.8質量(g)35奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)320効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc C320C334M5U5TA
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc C320C104K1R5TA
KEMET¥899税込¥9891袋(25個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 100V dc C320C333K1R5TA
KEMET¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 33nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc C320C474M5U5TA
KEMET¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc C320C473K1R5TA
KEMET¥23,980税込¥26,3781セット(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:250 Vrms 320 V dc 最大直流定格電圧:320V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥58,980税込¥64,8781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:250 Vrms, 320 V dcアズワン品番65-7120-43
バリスタ バリスタ電圧:250 Vrms 320 V dc 最大直流定格電圧:320V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
AC-DC電源 15V 21.4A 320W
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なしアズワン品番65-7217-45
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1箱 320個入
EPCOS¥79,980税込¥87,9781箱(320個)7日以内出荷EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲ仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7151-15
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 150nF 5% 1箱 320個入
EPCOS¥83,980税込¥92,3781箱(320個)7日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-20
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護