カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • 鉄/鋼フリープレート(1)
  • 制御機器(79)
  • 防犯用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 切削工具(16)
  • 農業機械(13)
  • 縫製用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
DC53・NAK55・NAK80・S50C・SCM440・SKD11・SKH51・SKS3・SKS93・SS400・SUS303・SUS304・SUS430・SUS440C・アルミニウム(A2017)・アルミニウム(A5052)・スチール
加工
フライス4面、2面ロータリ研削
板厚公差(mm)
+0.3~+0.5
幅公差(mm)
+0.1~+0.3・+0.3~+0.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc53」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
ドットサイバー 指先マジック ホーケンドットサイバー 指先マジックホーケン(69件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。 手に良くなじみ、指先までぴったりフィット ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ 指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応 甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.6±0.05手の平:白×黒、甲部:黒入数(双)1加工、吸汗・蒸機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
419税込461
1セット(30個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドクターキャップ バイリーンクリエイトドクターキャップバイリーンクリエイト(4件のレビュー)
6,990税込7,689
1式(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
衛生的な不織布製のディスポーザブルキャップです。
タイプドクター用
ドットサイバー ホーケンドットサイバーホーケン
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ハードエッジドライブ(シンW(SUS410/生地) 大阪魂ハードエッジドライブ(シンW(SUS410/生地)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(90個)
翌々日出荷
ねじの呼びMHDC-535S材質SUS410表面処理生地(または標準)
デザインケース LION (ライオン事務器)デザインケースLION (ライオン事務器)
9,998税込10,998
1冊
5日以内出荷
浅めのフタは大きなサイズでも開閉が楽で、大きな書類や図面の出し入れが簡単です。把手は持ちやすく少々の重さにも耐えることができます。
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブHDCタイプサンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
4日以内出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール呼び径(mm)5下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭埋め込み深さ(mm)30適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3呼び径d(mm)5
コットンシルケットコード M 日本紐釦貿易コットンシルケットコード M日本紐釦貿易
1,698税込1,868
1巻(15m)
翌日出荷から7日以内出荷
シルクのような滑らかで光沢のあるツイストコード。 和風から洋風まで合うやわらかな色目が特徴です。 バッグ類、服飾のアクセントに最適です。
幅(mm)約4長さ(m)15材質綿100%
コットンシルケットコード 日本紐釦貿易コットンシルケットコード日本紐釦貿易
899税込989
1巻(15m)
翌日出荷から7日以内出荷
シルクのような滑らかで光沢のあるツイストコード。 和風から洋風まで合うやわらかな色目が特徴です。 バッグ類、服飾のアクセントに最適です。
長さ(m)15材質生成綿100%
ダイニングチェア(肘付) 弘益ダイニングチェア(肘付)弘益
18,980税込20,878
1脚
翌々日出荷
張地合成皮革(ポリ塩化ビニル)材質(フレーム)成型合板、ポリウレタン塗装(ナチュラル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770座高(mm)415スタッキング可能(4脚まで)
[EA162DC用] #120x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ[EA162DC用] #120x125mm ディスクペーパー(10枚)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA162DC-53外径(Φmm)125
H鋼ダンバ 若井産業H鋼ダンバ若井産業
10,616税込11,678
1箱(30本×5パック)
4日以内出荷
用途鉄骨(厚物)全長(mm)38ねじ径(mm)5.5適合板厚(mm)6.0~12.0表面処理ステンキャップねじ(mm)38
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 53A 648W HWS600-12 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 12V dc 53A 648W HWS600-12TDKラムダ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 53A定格電力 = 648W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 6.5インチ幅 = 3.23インチ奥行き = 3.94インチ効率 = 83%最高温度 = +70℃UL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
15T ニュードリルミルチャック ユキワ精工15T ニュードリルミルチャックユキワ精工
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ジャコブステーパドリルミルチャック ユキワ精工ジャコブステーパドリルミルチャックユキワ精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
チップ SDC 住友電工ハードメタルチップ SDC住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】 SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】SecuSTATION
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン / パソコン解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)画角水平79° 垂直40° 対角95°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
リネン混コード 日本紐釦貿易リネン混コード日本紐釦貿易
919税込1,011
1巻(15m)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-53DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-53DC)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-53DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-53DCSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-53DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-53DCSMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-53DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-53DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-53DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-53DCSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダーエスコ(2件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
880税込968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124TRACO POWER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 53W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 82mm奥行き = 35mmシリーズ = TXM 050%重量 = 270gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコAC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーターエスコ
24,500税込26,950
1台
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整アズワン品番65-9280-23
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2VISHAY
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAYVishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2VISHAY
9,898税込10,888
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.6 x 4mm長さ = 4mm奥行き = 2.6mm高さ = 4mmシリーズ = K抑制クラス = Class 2℃Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)エスコ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割
ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 DAYTONA(デイトナ)ディスプレイバッテリーチャージャー 91875DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:91875本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
出力電圧(V)DC12
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)