カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 産業用ACアダプタ(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • ユニファイブ(2)
  • TEAC(1)
  • bitstrong(1)
出力
  • DC5V-2A
  • DC5V-0.15A(1)
  • DC5V-1A(3)
  • DC5V/2A(2)
  • DC5V-2.2A(2)
  • DC5V-3A(4)
  • DC5V-4A(2)
  • DC9V/2A(2)
  • DC12V-0.5A(1)
  • DC12V-1A(1)
  • DC12V-3A(1)
  • DC12V-5A(3)
  • DC15V/3A(2)
  • DC15V-3A(1)
  • DC19V-3.43A(1)
  • DC20V-2.25A(1)
  • DC20V/2.25A(1)
  • DC20V/3.25A(1)
  • DC24V-5A(2)
  • その他(2)
プラグ
  • EIAJ#2(2)
  • PL03B(3)
  • その他(2)
ケーブル長(m)
  • 1.5(5)
  • 1.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター 5V bitstrongACアダプター 5Vbitstrong
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプタ <2.1mmDCプラグ> ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>ダイヤトレンド
2,800税込3,080
1台
3日以内出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1
TASCAM製品用ACアダプター TEACTASCAM製品用ACアダプターTEAC
3,098税込3,408
1台
当日出荷
『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
付属品取扱説明書、保証書質量(g)アダプターユニット本体:110出力5.0V、2Aケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで)入力AC100-240V、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UAシリーズ ユニファイブACアダプター UAシリーズユニファイブ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
ACアダプター5V2A モノタロウACアダプター5V2Aモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格出力DC5V 2A極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)