カテゴリ

  • 制御機器(535)
  • パソコン/周辺機器(255)
  • 学童・教育用品(137)
  • カー用品(115)
  • 測定用品(62)
  • 防災用品(38)
  • 防犯用品(36)
  • 家電(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • バイク部品(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 電気材料(10)
  • 農業機械(10)
  • 安全用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 照明(6)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 電動工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Electro Harmonix(131)
  • TRACO POWER(110)
  • オーム電機(54)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • XP POWER(44)
  • サンワサプライ(41)
  • データシステム(34)
  • omron(オムロン)(31)
  • 多摩電子(29)
  • OWLTECH(オウルテック)(28)
  • カシムラ(26)
  • RS PRO(22)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • ワンダーキット(17)
  • マザーツール(16)
  • 三菱電機(16)
  • CKD(15)
  • ELPA(14)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(454)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc9v」の検索結果

1,416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
4,390税込4,829
1台ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
379,800税込417,780
1個
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A共立電子産業
2,988税込3,287
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
819税込901特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
カードリレー 標準品 富士電機カードリレー 標準品富士電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から91日以内出荷
背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
電池式噴霧器 アイリスオーヤマ電池式噴霧器アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)グリーンカーキ種類電池式ノズル長(cm)83
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から121日以内出荷
小さな充電器 STAR Light小さな充電器STAR Light(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
家庭用コンセントから充電できる折りたたみ式プラグ採用のコンパクトタイプのUSB充電器です。 外出・出張・スペア持ち運びに便利。 手持ちのUSB充電器ケーブルを本体に接続してスマートホンやタブレット・音楽プレイヤー加熱式たばこなどを充電できます。
質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×26×40対応PD・高速充電・スマホ・タブレット定格入力AC100~240V(50/60Hz)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
小型パワーリレー G5Q omron(オムロン)小型パワーリレー G5Qomron(オムロン)(19件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
ワイヤレス充電器 15W BK カシムラワイヤレス充電器 15W BKカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時) USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。 過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から121日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチUSB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポートブロードウォッチ(2件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電幅(mm)27ホワイト高さ(mm)43質量(g)46奥行(mm)39ポート数1定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67Aコネクタ出力:USBtype-C(メス)取扱説明書(0.09MB)
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14
車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
その他おまかせ充電機能付属品無しブラック質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32※突起部含まず発光色使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポートはDC5/9、USB-AポートはDC5定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートは3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB-Aポートは2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
4,798税込5,278
1個
当日出荷
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラワイヤレス充電器 2WAY 10Wカシムラ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W BESTEKBESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000WBESTEK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品シガーソケット接続コード×1本/バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用)/ヒューズ×3個(予備品)/取扱説明書×1出力【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W最大出力(W)1200本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000出力波形修正正弦波動作電圧(V)DC11-15(12V マイナスアース車用)
USB PD トリガーケーブル 共立電子産業USB PD トリガーケーブル共立電子産業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
...