カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(3)
- 制御機器(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6)
- デンヨー(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- イワブチ(2)
- MCP(2)
- 東京富士商会(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イチネンTASCO(1)
- 河淳(1)
- フカガワ(1)
- ナリカ(1)
- Murata Power Solutions(1)
- ムラタエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
「dca-100」の検索結果

直流増幅器 DCA-100N
ナリカ¥139,000税込¥152,9001個5日以内出荷直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
槍出金具用アーム 芯付用
イワブチ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌日出荷垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
槍出金具用アーム 芯付用
東京富士商会¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
専用柱槍出金具用アーム
イワブチ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
電工キャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
専用柱槍出アーム
東京富士商会¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
EFDメッシュステージ
河淳¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷デリカ、サラダ、鮮魚、精肉のヒナ壇陳列に最適なステージ。 メンテナンスしやすく、衛生面で優れたステンレス製です。材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)10
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)
デンヨー¥6,298,000税込¥6,927,8001台5日以内出荷から16日以内出荷商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
風量調節ダンパー(ウォーム式)
フカガワ¥3,998税込¥4,3981台9日以内出荷空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
アナログ電流計
MCP¥20,980税込¥23,0781個当日出荷レンジACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階)測定値ACA, DCA確度1.5%(DC),2%(AC)
フォークカレントテスタ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様オープンセンサでAC/DCの電流測定が可能です。 真の実効値測定で歪んだ波形に威力を発揮します。 電圧感知機能で活線チェック。 DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチ ゼロ調整。 オートパワーOFF機能 データホールド機能(ACA/DCAのみ)ACA0~100.0A DCA0~±100.0A測定範囲|電圧感知機能(NCV機能)NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)80V以上の電圧検出時に”HI”表示の点滅およびブザーの断続音クレストファクター波高率2.5
デジタル電流計 DCタイプ
ムラタエレクトロニクス¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き。DCA5-20PCシリーズDC電流計は、すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで、1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと、この装置は100 %内蔵型で、較仕様●電流タイプ:DC●高さ:21.29mm●幅:33.93mm●奥行き:25.4mm●精度:±0.15 %●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7358-46
デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ
Murata Power Solutions¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG160
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSF200~)
SMC¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-125
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンジン発電機
デンヨー¥6,398,000税込¥7,037,8001台91日以内出荷大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機仕様●「可搬型発電設備」の認定品●専用端子:10kVA×2個/11kVA×2個(単相補助出力)種別超低騒音型全長(mm)2550質量(kg)(整備)2730タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式エンジン:コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131全幅(mm)1150電源3電源:オプション、複電圧(200/400V)(ワンタッチ切替)標準装備定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440全高(mm)1800燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110定格出力(kW)91.6/113.6燃料消費量(L/h)[9.5]14.0/[12.6]18.1連続使用時間(時間)最大79機能電子ガバナ、エンジン故障診断装置を搭載、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750バッテリー170F51×1個排気量(L)5.193励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)59/63潤滑油量(L)23コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数115×125×4エンジン型式いすゞBI-4HK1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】80(50Hz)/100(60Hz)【三相4線式400V級】80(50Hz)/100(60Hz)【単相3線式100/200級】46.2(50Hz)/57.7(60Hz)【単相補助出力】20(50Hz)/22(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)20.6