カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,046)
  • 油圧機器・油圧ホース(149)
  • 制御機器(87)
  • 自動車純正部品(70)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 農業機械(44)
  • バイク部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 切削工具(25)
  • 梱包用品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 物流用品(9)
  • カー用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防災用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • エンジン工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-100」の検索結果

2,768件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルヘルスメーター CA-100 タニタ

    デジタルヘルスメーター CA-100

    タニタ
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    抱えたペットの体重がはかれる「ペットモード」付き ご自宅でも簡単にペットの体重がはかれます。 日々の体重推移をチェックして、大切なペットの健康管理に。 体重50g単位の高精度測定 細かくはかれるから、ペットの小さな変化も見逃しません。 ペットだけでなく家族みんなでお使いいただけます。 こだわりの使いやすさ 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式 ※ペットモードを除く 薄さ27mmだから乗り降りしやすい A4サイズのコンパクト設計で場所をとらない お手入れのしやすいフラットデザイン
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本仕様地域設定:5区分材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)約 1.5(乾電池含む)色アイボリー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)最大:150電源DC6V 単4形乾電池(R03)×4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g最小表示(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217文字高(mm)36機能ステップオン機能最小目盛50g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
  • チェルキーリングメーカー CA-100 EBM(江部松商事)

    チェルキーリングメーカー CA-100

    EBM(江部松商事)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    ドーナッツじゃない、パンでもない。とってもデニッシュな新食感
    付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶電源(V)単相100・750W寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×28外寸(mm)245×450×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分EBM品番7799600
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    ¥850~税込¥935~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-100B~)

    CKD
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4083質量(kg)0.86ケーブル長(m)1.8
  • エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4075質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • 6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6
  • 17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
    トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル長(m)4ケーブル外径(Φmm)6
  • 空気圧シリンダ 10A-6CA100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CA100B

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-100B~)

    CKD
    ¥54,561~税込¥60,017~
    1個
    10日以内出荷
    取付方式一山クレビス形作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CA-100B~)

    CKD
    ¥65,532~税込¥72,085~
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA100~

    堀内機械
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA100~

    堀内機械
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA100~

    堀内機械
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA100~

    堀内機械
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B

    ParkerTAIYO
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇

    ステンレス作業台3段タイプキャスター付き

    高昇
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(1セット)
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
  • Y7KJ9801T EW-CA110 TL-CA100 ケーブル工具 SHIMANO(シマノ)

    Y7KJ9801T EW-CA110 TL-CA100 ケーブル工具

    SHIMANO(シマノ)
    ¥469税込¥516
    1個
    8日以内出荷
    TL-CA100 ケーブル工具
  • ステンレス鋳物取手 ノーブランド

    ステンレス鋳物取手

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
    材質SUS304
  • Cエース ニューレジストン

    Cエース

    ニューレジストン(12件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚ほか
    当日出荷
    従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B

    ParkerTAIYO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • ステンレス作業台2段タイプキャスター付き 高昇

    ステンレス作業台2段タイプキャスター付き

    高昇
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
  • ディーアップコート ミヤコ自動車

    ディーアップコート

    ミヤコ自動車(39件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個(100mL)
    当日出荷
    ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • コーンアロー 日本緑十字社

    コーンアロー

    日本緑十字社
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
    仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)124高さ(mm)122質量(g)112日本緑十字社品番367199
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • キャスコーナーM級 MISUGI(ミスギ)

    キャスコーナーM級

    MISUGI(ミスギ)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷
    適用車両:M級(8t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300色メタリックグレー奥行(mm)335
  • CA Series(CA2C100) SMC

    CA Series(CA2C100)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • シャコ万力用アダプタ スーパーツール

    シャコ万力用アダプタ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • CA Series(CA2T100) SMC

    CA Series(CA2T100)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CA Series(CA2B100) SMC

    CA Series(CA2B100)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • キャスコーナーH級 MISUGI(ミスギ)

    キャスコーナーH級

    MISUGI(ミスギ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300色メタリックグレー
  • CA Series(CA2D100) SMC

    CA Series(CA2D100)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル アイネックス

    PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル

    アイネックス
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
  • CA Series(CA2L100) SMC

    CA Series(CA2L100)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100