カテゴリ

  • 自動車補修部品(18)
    • エアコンフィルター(16)
    • エアフィルター(1)
  • 自動車純正部品(3)
    • ホンダ純正品番先頭8(2)
  • 制御機器(12)
すべてのカテゴリ

「dcc3008」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(191件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1131件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(171件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
(80291)エアコンフィルター ホンダ(80291)エアコンフィルターホンダ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(184件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,282税込1,410
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメントキャビンフィルタエアクリィーズユニサード東洋エレメント
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
749税込824
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
クリーンフィルター HAMP(ホンダ)クリーンフィルターHAMP(ホンダ)(2件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
3日以内出荷
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)クリーンフィルターDJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1345件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(65件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
(80292)エレメント,フイルター ホンダ(80292)エレメント,フイルターホンダ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(35件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から10日以内出荷
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTUKEMET
329税込362
1袋(25個)
翌々日出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
16,980税込18,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 330nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-15
MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-60
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
3,398税込3,738
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 330nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-14
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-93
MLCC 330nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 330nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-53
MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
949税込1,044
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 330nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-90
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-80
MLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 330pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 330 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成され、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:330pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-59
MLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 330nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7104-96
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
52,980税込58,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-79
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 30pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C300J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 30pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C300J5GACTUKEMET
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 30pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応