カテゴリ
- 家電(17)
- 制御機器(14)
- 切削工具(14)
- 事務用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(10)
- 測定用品(10)
- 電動工具(9)
- バイク部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 学童・教育用品(7)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(3)
- Canon(7)
- DEWALT(5)
- DEWALT(デウォルト)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TRUSCO(4)
- アイリスチトセ(3)
- イスカル(2)
- カシオ計算機(10)
- サンドビック(2)
- ナカトミ(3)
- ナリカ(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- マサル工業(9)
- 三菱電機(5)
- 京セラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dcf」の検索結果

双眼鏡 10x25HG L DCF
Nikon(ニコン)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能。すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさ。メガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が3.2mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、10×25HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ質量(g)300倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3.2m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×109×451000m先の視野(m)94明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)5.4
双眼鏡 8x20HG L DCF
Nikon(ニコン)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能。すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさ。メガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が2.4mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、8×20HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ質量(g)270倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.4m対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)96×109×451000m先の視野(m)119明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.8
力学台車滑走台セット DCF-F2B
ナリカ¥78,000税込¥85,8001セット5日以内出荷力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセットセット内容C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台材質【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ寸法(mm)【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45質量(kg)【力学台車F-2】1(±3%)入数【力学台車F-2】2台1組
力学台車滑走台セット DCF-F2A
ナリカ¥61,000税込¥67,1001セット5日以内出荷力学台車用滑走台DT-YAと力学台車F-2型のセットです。仕様数量:2台1組セット内容力学台車用滑走台DT-YA×1、力学台車F-2型(2台1組)×1材質滑走台:アルミ、力学台車:亜鉛ダイキャスト質量(kg)1(±3%)
力学台車滑走台セット DCF-F2Bd
ナリカ¥87,000税込¥95,7001セット11日以内出荷本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)は、光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)適合アルミ製連結型、245mm(3段階可変)架台2台付き、大きさ(滑走台)2,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー2個及び記録タイマー設置台2個付属セット内容力学台車用滑走台(DT-YB)(連結式)、力学台車F-2型(2台)1組型式DCF-F2Bdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
力学台車滑走台セット DCF-F2JHd
ナリカ¥50,000税込¥55,0001セット11日以内出荷●本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーdを組み合わせた実験用セットです。●滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。●力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。●記録タイマーdは光学イメージセンサが通過する記録テープの移動距離を測定し、お使いの端末上の専用Webアプリを用いて測定値の確認とグラフ作成が行えるので、作業時間が大幅に短縮できます。セット内容力学台車用滑走台 1.0m、力学台車F-2型1台、記録タイマーd(光学デジタル式)型式DCF-F2JHdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
力学台車滑走台セット DCF-F2Bα
ナリカ¥87,000税込¥95,7001セット11日以内出荷本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。
力学台車滑走台セット DCF-F2JHα
ナリカ¥50,000税込¥55,0001セット11日以内出荷本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。仕様アルミ製、245mm(3段階可変)架台付き、大きさ(滑走台)1,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー1個及び記録タイマー設置台1個付属適合本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
テーブルチェスト 【グリーン購入法適合商品】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷【A4サイズ対応】家庭にある書類や封筒、小物などの整理に適したデスクチェストです。DCF-430は浅型3段、DCF-403は深型3段タイプです。グリーン購入法適応商品です。底面には、滑り止め用のゴム脚が付いています。用途A4サイズの収納・小物の収納トラスコ品番835-9339材質ポリプロピレン(再生PP50%)サイズA4引出し組合せ浅型グリーン購入法適合収納の目安A4サイズまでのファイル等
有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム(1件のレビュー)¥1,909税込¥2,1001個当日出荷有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。消費電力(W)1.05電源USBバスパワーアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6



トランクカーゴ フラット天板仕様
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
配線ダクトカッター
篠原電機(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポカップラック
アズワン¥8,060~税込¥8,866~1個当日出荷積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。材質ステンレス(SUS304)収納数10個



トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
5521 DCソケット
マリンテック¥719税込¥7911式当日出荷簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。DC電源ポート用。高耐久性電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個(8m)当日出荷極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
SDXC用CF変換アダプタ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)アズワン品番64-0869-24
ラッシングベルト デルタ&フック
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
4K@60対応HDMI EDIDエミュレーター
アイ・ディ・ケイ¥34,000税込¥37,4001個当日出荷最大4K@60、HDCP1.4/2.2、カスタムEDIDの登録が可能、EDIDエミュレート機能。
ダストレス太チョーク
TRUSCO¥179~税込¥197~1セット(10本)当日出荷従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142



エムケーダクト DCフレーム
マサル工業¥879~税込¥967~1個3日以内出荷から4日以内出荷●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード 6極4芯 白 フラット
MCO¥659~税込¥725~1本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚
カール事務器¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応


デニムフラットケース
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐久性のあるデニム生地を使ったケースです。 物が取り出しやすいオープンな収納口です。 ペン、ハサミ、マジック、カッターなどをいれるのに最適です。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ベルトを外さなくても脱着できるボタンホックタイプです。ベルト通し幅(mm)60
アダプタ
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。 ドライバのインストール不要の簡単接続です。 SDXCメモリーカード 512GBに対応しています。 コンパクトフラッシュ UDMAモードに対応しています。質量(g)約8対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンターなどの機器メモリー容量512GB対応メディアSDXCメモリーカード 512GBまで、SDXCメモリーカード Class4 512GBまで、SDXCメモリーカード Class6 512GBまで、SDXCメモリーカード Class10(UHS-I・II) 512GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。SDHCメモリーカード Class2 32GBまで、SDHCメモリーカード Class4 32GBまで、SDHCメモリーカード Class6 32GBまで、SDHCメモリーカード Class10 32GBまで、SDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまで、SDメモリーカード 2GBまで、SDメモリーカード Class2 2GBまで、SDメモリーカード Class4 2GBまで、SDメモリーカード Class6 2GBまで、miniSDHCカード 4GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。miniSDカード 2GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ)128GBまで、microSDXCカード Class10(UHS-II)128GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class2 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class4 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class6 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class10 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDカード 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。T-Flash 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。Wii用SDメモリーカード 2GBまで※著作権保護機能には対応していません。※全てを同時に使用できません。 ※本製品のみでの使用はできません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。※対応メディアの上限は、機器側によって異なります。デジタルカメラやプリンタの各機器の取扱説明書などをご確認ください。
LAN配線用パッチパネル PP
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷確実な接続による通信不良予防・DINレール取付・1Gbps・広温度範囲対応用途RJ45-RJ45中継 通信不良対策用LAN配線用パッチパネル
ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用ブレード DCFH
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から9日以内出荷ドゥーカットチップ用ブレードです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiデジタルフォトフレーム
CABIN¥17,980税込¥19,7781台当日出荷10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。用途デジタルフォトフレーム付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター仕様(技術適合番号)210-181463質量(g)502電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A)本体寸法(mm)263×182インターフェース(USB)Type-A / Type-Cディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで)通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n容量(GB)(ストレージ)16
シーリングファン 吊り下げ
日本電興¥3,398税込¥3,7381台当日出荷羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)材質ABS色ホワイト質量(g)355消費電力(W)3.5スイッチUSBケーブル中間に付属電源DC5V 1.0Aケーブル長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19