カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dcgt070204l」の検索結果

チップ DCGT-R/L
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-F
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-SD
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FY
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGTR/L-W10
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。微小切削用ブレーカで低切込み条件で優れた切りくず処理用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135Uブレーカの有無片面チップ溝・穴記号T