34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)520 切断能力(mm)アルミニウム15 切断能力(mm)軟鋼5 切断能力(mm)木工70 対応材質鉄工/木工/アルミ ストローク長(mm)19 傾斜角度(左右)(°)45 ブレードワンタッチ式 対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220 付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1 質量(kg)約1.9 トラスコ品番777-1592
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 質量(g)860 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82 取扱説明書(12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ECH183-JP EVO丸のこヘッド BLACK&DECKER 動画あり
木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速 付属品24Tチップソー(CB24T) 適合CB24T トラスコ品番440-4513 適合本体EVO183 質量(kg)0.7 タイプ丸ノコ 回転数(min-1[r.p.m])0~3400 ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15 ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85 最大切込深さ(mm)21
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm)15 ストローク数(min-1)0~3000 付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg)1.43 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72 適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書(2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1台(1台)
139,800 税込153,780
3日以内出荷

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6 バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電) チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m)6 回転数(min-1[r.p.m])190 ねじ締め能力(mm)38 最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間)約3 チャック六角軸(二面幅6.35mm) バッテリーリチウムイオン 質量(g)約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155 付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 。◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー 。◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル 質量(g)(本体・ケース・付属品含む)総質量:約780 回転数(min-1[r.p.m])250 本体寸法(mm)約165×135×40 本体質量(g)約225 ケース寸法(mm)約210×170×60 入力USB 5V バッテリー電圧(V)4.7 トルク(N・m)3.6 バッテリー容量(mAh)1800
1個
2,398 税込2,638
欠品中

一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.4279●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-7244 アズワン品番65-8180-85
1セット(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23 適合床面積(目安)28畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

トラスコ品番455-8812 質量(kg)1.1、4.5(本体カッタ刃セット) 外形寸法(mm)176×200×108 切断能力D1、D2、D15、S-D1、P-1、P-2
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.3519●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:859-7092 アズワン品番65-8178-83
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:UR●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:257-9091 アズワン品番65-8180-07
1セット(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

小物部品の外径および一般内径加工用CVDコーティング超硬材種です。一般旋削鋳鉄加工用。荒加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:619-0839 アズワン品番65-8180-14
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.5519●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.2●PVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:359-1221 アズワン品番65-8178-61
1セット(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。 付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP) トラスコ品番658-7602 セット内容バッテリー・充電器 幅(mm)230 高さ(mm)420 奥行(mm)770 電源(V)54 風速(km/h)195
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):10.8279●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4122 アズワン品番65-8181-73
1セット(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.3519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0006 アズワン品番65-8178-90
1セット(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:PMK●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):6.9519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:PM●PVDノンコーティングサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:569-9673 アズワン品番65-8179-26
1セット(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

MXF TL-0 JP MX FUEL 充電機能付きタワーライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールMX FUEL 充電機能付きタワーライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト 屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時) 強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性 一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能
長さ(mm)628 幅(mm)527 質量(kg)48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時) 高さ(mm)最大3 電圧(V)AC100~240、DC72 連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10 防塵防水性能IP55 適合バッテリーMX FUEL 明るさ(Lm)【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000 収納寸法・高さ(mm)1.11
1台
709,800 税込780,780
4日以内出荷

手軽に使える羽根径約15cmの卓上DCタイプ。工具なしでガードや羽根も分解できる。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。DCモーター搭載、風量7段階調節。自動首振り 左右約80度、上下約80度。入/切タイマー 1~7時間。リモコン付属。適用畳数目安:18畳
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1) 幅(mm)200 質量(kg)1.4 高さ(mm)300 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)17 電源コード(m)約1.6 風量調整7段階 タイマー1~7時間 左右首振約80°(自動) 上下首振約80°(自動)
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。. 特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。. 軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。. ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。. このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。. なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。. 電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷