カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(997)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電動工具(1)

「dcm20」の検索結果

1,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューナット THKスクリューナットTHK(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
K DCM シリーズ イスカルK DCM シリーズイスカル
359税込395
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リング イスカルリングイスカル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
用途RING DCMは、DCM 3XDおよびDCM 5XDドリルに取り付けることができます。
CD Series(CDQSB12-20+20DCM) SMCCD Series(CDQSB12-20+20DCM)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-18+20DCM) SMCCD Series(CDQSB25-18+20DCM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)18ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-30+20DCM) SMCCD Series(CDQSB16-30+20DCM)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-15+20DCM) SMCCD Series(CDQSB16-15+20DCM)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-35+20DCM) SMCCD Series(CDQSB25-35+20DCM)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-25+20DCM) SMCCD Series(CDQSB20-25+20DCM)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-20+20DCM) SMCCD Series(CDQSB20-20+20DCM)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-50+20DCM) SMCCD Series(CDQSB25-50+20DCM)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-40+20DCM) SMCCD Series(CDQSB20-40+20DCM)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-20+20DCM) SMCCD Series(CDQSB16-20+20DCM)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ホルダ DCM イスカルホルダ DCMイスカル
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
交直両用クランプメータ 三和電気計器交直両用クランプメータ三和電気計器
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR種別クランプメータ周波数(Hz)10~1999寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)表示桁数6000 1999(Hz)サンプルレート(回/s)約5使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流200/2000ダイオードテスト開放電圧:約1.8V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可導体サイズ(mm)20×66
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DCM)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DCM)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-20DCM)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-20DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-20DCM)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
DMR20-10-DCM-R-C MURATA(村田製作所)DMR20-10-DCM-R-CMURATA(村田製作所)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-20DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-20DCMSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DCMSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-20DCMSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-20DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-20DCMSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-20DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-20DCMSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20DCMSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-20DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-20DCMSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-27DCM) SMCCD Series(CDQSB20-27DCM)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+6DCM) SMCCD Series(CDQSB25-20+6DCM)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)6ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+60DCM) SMCCD Series(CDQSB25-20+60DCM)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)60ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+40DCM) SMCCD Series(CDQSB25-20+40DCM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+10DCM) SMCCD Series(CDQSB25-20+10DCM)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-20+50DCM) SMCCD Series(CDQSB20-20+50DCM)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-20+30DCM) SMCCD Series(CDQSB16-20+30DCM)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-20+40DCM) SMCCD Series(CDQSB20-20+40DCM)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)40ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-20+15DCM) SMCCD Series(CDQSB16-20+15DCM)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB12-20+30DCM) SMCCD Series(CDQSB12-20+30DCM)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+55DCM) SMCCD Series(CDQSB25-20+55DCM)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)55ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB16-20+25DCM) SMCCD Series(CDQSB16-20+25DCM)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...