カテゴリ

  • 切削工具(162)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcmt070204」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PFイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
ISOターン チップ DCMT-F3P イスカルISOターン チップ DCMT-F3Pイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート DCMT0702 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT0702セコ・ツールズ・ジャパン
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 5015 サンドビック55°菱形ポジチップ CoroTurn107 5015サンドビック
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。
用途一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。材種5015
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカルISOターン チップ DCMT/DCGT-SMイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-HQ 京セラチップ DCMT-HQ京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ DCMT-M3M イスカルISOターン チップ DCMT-M3Mイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGTイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
6日以内出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,898税込7,588
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ DCMT XP 京セラチップ DCMT XP京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
チップ(旋削) DCMT-GK 京セラチップ(旋削) DCMT-GK京セラ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,598税込7,258
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ DCMT HQ 京セラチップ DCMT HQ京セラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
7,198税込7,918
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
チップ NF-DCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-DCMT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DCMT GK 京セラチップ DCMT GK京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-HQ 京セラチップ DCMT-HQ京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
5,890税込6,479
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGTイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-GK 京セラチップ DCMT-GK京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
(材質)上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
dcmt070202特集