カテゴリ
- 切削工具(38)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dcmw11t」の検索結果

チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ Q-DCMW
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981ケース(2個)3日以内出荷材質BX330形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCM/GW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
チップ DCMW
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCMW
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スミダイヤ バインダレスチップ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から8日以内出荷ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
チップ 2QP-DCM/GW
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1個ほか3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から8日以内出荷粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷から29日以内出荷CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷55°ひし形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
チップ DCMW-TN
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
55°菱形 ポジチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。用途高硬度材加工用。材種KBN010
チップ DCMW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)ほか4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ(旋削) DCMW-MEF
京セラ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷材質KBN570形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ
三菱¥13,980税込¥15,3781箱(10個)7日以内出荷ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。トラスコ品番689-1775適合被削材種K種チップ形状D寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
チップ DCMW-ME
京セラ¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
旋削用 55°菱形ポジチップ WAK10
ワルター¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋳鉄、高硬度材に。旋削加工に。トラスコ品番228-2888材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
チップ DCMW
京セラ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷仕様●材質:IB10H●原産国:イスラエル●コード番号:181-9431アズワン品番67-9159-35