カテゴリ

  • 制御機器(154)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • バイク部品(47)
  • 切削工具(46)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 学童・教育用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自転車部品(16)
  • 測定用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcr」の検索結果

関連キーワード
572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズピュア ハンドクリーナーII DCR アズピュア(アズワン)アズピュア ハンドクリーナーII DCRアズピュア(アズワン)
6,790税込7,469
1本
当日出荷
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)日東工業
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
プラスモイストDCR 瑞光メディカルプラスモイストDCR瑞光メディカル
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。 浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。 通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。 表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
幅(mm)125タイプロールタイプ長さ(m)3アズワン品番8-6522-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA00松吉医科器械コード24-2660-00医薬品医療機器等法一般医療機器
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCROSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
DCR ロングスロットルケーブル(110cm) VN1600 MAD MAX(マッドマックス)DCR ロングスロットルケーブル(110cm) VN1600MAD MAX(マッドマックス)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
VN1600 ワイヤー長140cmのスロットルケーブルです
適合車種VN1600、スロットルケーブル
DCR ロングスロットルケーブル(110cm) V-STAR1300 MAD MAX(マッドマックス)DCR ロングスロットルケーブル(110cm) V-STAR1300MAD MAX(マッドマックス)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
V-STAR1300 ワイヤー長118cmのスロットルケーブルです
メーカーヤマハ適合車種V-STAR1300、スロットルケーブル
DCR製 汎用フォークスライダー MAD MAX(マッドマックス)DCR製 汎用フォークスライダーMAD MAX(マッドマックス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
転倒など、車体のダメージを最小限に抑えるための製品となります。 フロントアクスル部に取り付けることにより、転倒時に傷つきやすいフロントフォーク下部、又はカウルやフレームなどの損傷をやわらげることができます。
セット内容フロントアクスルスライダー…左右各1個材質スライダー部:ジュラコン(R)樹脂、取り付け部:アルミ製
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ3 MAD MAX(マッドマックス)DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ3MAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2 MAD MAX(マッドマックス)DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2MAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ1 MAD MAX(マッドマックス)DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ1MAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR WILIER DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR WILIERDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR COLNAGO DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR COLNAGODEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
DCR製 PCX125(JF28) エアクリーナーカバー ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)DCR製 PCX125(JF28) エアクリーナーカバー ブラックメッキMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
TOP COVER ADAPTER for ALANERA DCR BIANCHI DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for ALANERA DCR BIANCHIDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR BIANCHI DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR BIANCHIDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR SPECIALIZED DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR SPECIALIZEDDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR TREK DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR TREKDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR RIDLEY DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR RIDLEYDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
DCR製 PCX125(JF28) スイングアームカバー ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)DCR製 PCX125(JF28) スイングアームカバー ブラックメッキMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
DCR製 PCX125(JF28) クランクケースカバー ブラックメッキ MAD MAX(マッドマックス)DCR製 PCX125(JF28) クランクケースカバー ブラックメッキMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ドレスアップ効果の高いメッキエンジンカバー! 被せタイプ
適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
TOP COVER ADAPTER for ALANERA DCR Cannondale DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for ALANERA DCR CannondaleDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR KUOTA DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR KUOTADEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
TOP COVER ADAPTER for VINCI DCR CANNONDALE DEDA ELEMENTITOP COVER ADAPTER for VINCI DCR CANNONDALEDEDA ELEMENTI
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)DEDA ELEMENTI
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。
材質7050アルミニウム形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)305寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗ありダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗ありダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB9P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
セロテープ® 小巻カッター付き ニチバンセロテープ® 小巻カッター付きニチバン(6件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム)ダスタークロス レギュラーシート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCOホワイトボード消し 水洗い可TRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1P EIGERTOOL(アイガーツール)BONDIC 替え カートリッジ・リフィル 1PEIGERTOOL(アイガーツール)(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アズワン品番64-8896-80危険物の類別非危険物主なワークパーツ
HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISCHIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケースHIDISC(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(100枚)
当日出荷
音楽用CD-R データ用としても使用可
タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
データ用CD-R HIDISCデータ用CD-RHIDISC
619税込681
1個
当日出荷
用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
安全コーン Dコーン 安全興業安全コーン Dコーン安全興業
2,898税込3,188
1本
当日出荷
便利な持ち取っ手付きです。スタッキング機能あります。ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。
用途工事現場や駐車場などに。仕様折りたたみ可否:否トラスコ品番436-7126材質本体:ポリエチレン、ベース:再生材料幅(mm)360高さ(mm)700ベース部(mm)360×360表示内容蛍光 凍結注意差込口カット有無:有
...