1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオテクノロジーデジタルストレージオシロスコープ
エコ商品
7インチカラーWVGA液晶を採用した、2チャンネルのデジタルストレージオシロスコープです。 USBポートにPCを接続してPCからコントロールが可能です。
付属品プローブ×2/電源コード 寸法(mm)380×127.3×208 質量(kg)約2.8 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)30 チャンネル数2ch 感度【垂直】1mV/div~10V/div インターフェースUSB レンジ【水平】5ns/div~100s/div(1-2-5ステップ) メモリー最高10Mポイント/ch 周波数帯域(MHz)50 最大入力電圧300Vrms RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート最高1GS/s(1ch時)
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

関連カテゴリ