カテゴリ

  • 切削工具(33)
  • バイク部品(13)
  • 学童・教育用品(8)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dct-1」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナDPD分包試薬(DCT-01/05用)タクミナ
6,998税込7,698
1箱(100包)
当日出荷
デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
セル(DCT-01/05用) タクミナセル(DCT-01/05用)タクミナ
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(53件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT-DSG Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から17日以内出荷
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
デニム腰袋 TRUSCOデニム腰袋TRUSCO
829税込912
1個
当日出荷
耐久性のあるデニム生地を使用しています。 両サイドポケット付きです。 ベルト通し付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 作業着に馴染むデザインです。
ブルー材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレンベルト通し幅(mm)60
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)BLACK&DECKER
6,598税込7,258
1台
欠品中
定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14
デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)デジタルノギス (公差設定)SK(新潟精機)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
TERACOAT 12点セット アイリスオーヤマTERACOAT 12点セットアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
129税込142
1個
3日以内出荷
1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.0 は、強い抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:4.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1040。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587817。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.0 は、適度な抵抗感と安定したコントロール性を備えた標準的な硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:3.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1030。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587770。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5 は、しっかりした抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:3.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1035。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587787。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1020。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587756。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.5 は、非常に強い抵抗感と高いコントロール性を求める上級奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:4.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1045。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587831。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT1025。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587763。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5+ は、3.5 よりわずかに強めの抵抗感があり、より芯のある音と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:3.5+ 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT10355。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587794。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
RESERVE CLASSIC B♭クラリネットリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.0+ は、4.0 よりわずかに強めの抵抗感があり、より高いコントロール性と芯のある音を求める奏者に適した硬さ。・B♭クラリネット用リード。・硬さ:4.0+ 。・ファイルドカット。・明るくクリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODCT10405。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE CLASSIC。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:B♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716587824。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
出力ターミナル端子台型 東洋技研出力ターミナル端子台型東洋技研
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし
ヘリクアッド イスカルヘリクアッドイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
27,980税込30,778
1台(210g)
8日以内出荷
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
チップ NDCT-FR 京セラチップ NDCT-FR京セラ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
ヘリクアッド チップ イスカルヘリクアッド チップイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505イスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCT イスカルチップ HP ADCTイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADCT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADCT 1505イスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
片面2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)35全長(mm)106シャンク径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング京セラ
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4
ミーリング用チップ PR0110 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0110 PVDコーティング京セラ
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR0110材質(本体)PR0110コーナー数4
チップ ADCT イスカルチップ ADCTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラミーリング用チップ TN100M サーメット京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
プレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCT イスカルプレスレッド ヘッド交換式ねじ下穴加工ドリル DCTイスカル
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QDCT-PDN イスカルチップ QDCT-PDNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
ヘリ3ミル イスカルヘリ3ミルイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
トラスコ品番582-1938材種IC808
ヘリ2000 チップ HM90 ADCT1505PDR-CF イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADCT1505PDR-CFイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
6日以内出荷
異なる2つのすくい角ビビり抑制チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番119-6130材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応