カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(675)
  • オフィス家具(61)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 空調・電設資材(34)
  • 切削工具(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 研磨材(17)
  • 建材・エクステリア(13)
  • バイク部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 溶接用品(11)
  • 家電(10)
  • 測定用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • マスク(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-3」の検索結果

関連キーワード
1,152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁 / REDMAN DD-3-8 ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DD-3-8ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)4接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値0.55
電磁弁 / REDMAN DD-3 ヨシタケ電磁弁 / REDMAN DD-3ヨシタケ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値1.7
(MK329)SPRING,DD-3 三菱ふそう(MK329)SPRING,DD-3三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(MC838)PISTON DD-3 三菱ふそう(MC838)PISTON DD-3三菱ふそう
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
(MK313)SPRING,DD-3 三菱ふそう(MK313)SPRING,DD-3三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(MC808)SPRING,DD-3 三菱ふそう(MC808)SPRING,DD-3三菱ふそう
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
(03362)SPRING R,AIR,DD-3 B 三菱ふそう(03362)SPRING R,AIR,DD-3 B三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(MC838)SPRING,DD-3R AIR 三菱ふそう(MC838)SPRING,DD-3R AIR三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)DD3SシリーズIDEC(和泉電気)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
ガスケット セット エンジン (8DD3) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DD3)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
HPE ANW 400G Q-DD to Q-DD 3m AOC HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G Q-DD to Q-DD 3m AOCHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●長さ:3m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3SユニットディスプレイIDEC(和泉電気)
339税込373
1個
翌日出荷から3日以内出荷
DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から81日以内出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボード IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボードIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
SPARE CONNECTOR DD 3-PINS 000700000DD KTMSPARE CONNECTOR DD 3-PINS 000700000DDKTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
直結式小型防毒マスク 興研直結式小型防毒マスク興研(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。
国家検定合格番号第TN298号質量(g)200±10区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類可燃性ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
透明エコダスター セキスイ透明エコダスターセキスイ(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。 軽くて割れにくく耐久性に優れています。 はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂形状角型色(本体)透明分別数1
深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間NSK(日本精工)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
投光器用 大ダルマ キタムラ産業投光器用 大ダルマキタムラ産業
779税込857
1個
当日出荷
投光器用ジョイントです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
6角軸電ドラタップ H&H6角軸電ドラタップH&H
869税込956
1個
当日出荷から8日以内出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーの6角軸ビット差し込み部にワンタッチで装着、きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブルTAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ SecuSTATIONSecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。電源(V)DC12/1A最大解像度2560×1920防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60画素数500万画素供給電源DC 12V/1A映像圧縮方式H.265照射距離(m)10内蔵マイク対応ストレージ非対応有線LANRJ45 10/100M無線LANIEEE 802.11 b/g/n
【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7Vアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE質量(g)380定格電圧(V)DC3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120最大締付トルク(N・m)3.5付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間無負荷:約60分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテックスライドレール 新17シリーズアトムリビンテック(23件のレビュー)
789税込868特価
1組(2本)
当日出荷から10日以内出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
クッションドラム デリネーター付き ブラスト興業クッションドラム デリネーター付きブラスト興業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和付属品水袋X5材質HDPE質量(kg)約8容量200高さ(mm)830径(mm)580
深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
369税込406
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ストーブ台 サンポットストーブ台サンポット
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
ベアリング 629DD/MB-03A 日東工器ベアリング 629DD/MB-03A日東工器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドディスクヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468特価
1箱(5枚)
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])23000タイプ全面電着
MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)MFD 無限フラットドリルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
639税込703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間NSK(日本精工)
303税込333
1個
5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ディスポフード アズワンディスポフードアズワン
7,890税込8,679
1袋(50枚)
翌々日出荷
肩までの長さの使い捨てフードです。毛髪等の脱落を効果的に防ぎます。顔回りは伸縮可能です。
サイズフリー材質本体/PP不織布、絞り/ネオプレンゴム種類フルフードアズワン品番3-8599-01
19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋 フジノス19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋フジノス
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
用途100V/200V対応ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
Dハンガー ネグロス電工Dハンガーネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷から16日以内出荷
関連キーワード
...