カテゴリ
- パソコン/周辺機器(143)
- 空調・照明・電設資材(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 切削工具(28)
- 制御機器(25)
- メカニカル部品(24)
- 自動車補修部品(19)
- 清掃用品(13)
- 研磨材(12)
- 溶接用品(11)
- 電動工具(9)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- バイク部品(6)
- 機構部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- マスク(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 自転車部品(4)
- 作業工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Dri-Dek(11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- IDEC(和泉電気)(11)
- Kordz(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SEAGATE(シーゲイト)(12)
- StarTech.com(14)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(36)
- イスカル(5)
- エスコ(14)
- コガネイ(32)
- ミラー(ウエルドクラフト)(11)
- メディアカバーマーケット(28)
- 三菱マテリアル(17)
- 三菱電機(19)
- 協育歯車(12)
- 山田照明(22)
- 東芝(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「dd3」の検索結果

電磁弁 / REDMAN DD-3-8
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)4接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値0.55
電磁弁 / REDMAN DD-3
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値1.7
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
直結式小型防毒マスク
興研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスク区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)質量(g)200±10タイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類可燃性ガス国家検定合格番号第TN298号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ
SecuSTATION¥12,980税込¥14,2781台当日出荷DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。電源(V)DC12/1A最大解像度2560×1920防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60画素数500万画素映像圧縮方式H.265照射距離(m)10内蔵マイク対応ストレージ非対応有線LANRJ45 10/100M無線LANIEEE 802.11 b/g/n
ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 専用カートリッジ
カーメイト¥1,498税込¥1,6481個(25mL)当日出荷除菌消臭成分を車内隅々までスピード拡散! シリーズ最強・最速のサーキュレーションシステムの詰替えカートリッジ。用途除菌消臭剤成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤セット内容除菌消臭カートリッジ・花粉フィルター質量(g)35タイプ液体/粉末寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×45
ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台欠品中ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
スライドレール 新17シリーズ
アトムリビンテック(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組(2本)当日出荷から10日以内出荷ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用セット内容左・右、各1本材質(車輪)POM種類スライド形シリーズ新17シリーズ段数2推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12材質(レール)鋼表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個ほか当日出荷軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.7最大締付トルク(N・m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200バッテリー容量(mAh)1500質量(g)380付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
DD型焼入厚形スコヤ
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋
フジノス¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
ダウンライト
山田照明¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3S
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
エスコ¥790税込¥8691個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DD-3材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT3/8”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)11
Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) レッド
Dri-Dek¥899税込¥9891個3日以内出荷Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど仕様エッジピース寸法(cm)30×5
Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) プールブルー
Dri-Dek¥899税込¥9891個3日以内出荷Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど仕様エッジピース寸法(cm)30×5
Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) イエロー
Dri-Dek¥899税込¥9891個3日以内出荷Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど仕様エッジピース寸法(cm)30×5
Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) ハンターグリーン
Dri-Dek¥899税込¥9891個3日以内出荷Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど仕様エッジピース寸法(cm)30×5
Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) ティール
Dri-Dek¥899税込¥9891個3日以内出荷Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど仕様エッジピース寸法(cm)30×5
...