カテゴリ
- 制御機器(28)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ddk 57」の検索結果

57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から32日以内出荷57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。色オープンエンドカバー、青タイプノンシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様樹脂ストレインリリーフ添付定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト
DDK SCSIコネクタ 24 極 パネルマウント
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥549税込¥6041個当日出荷仕様ソケットは、ばねクリップ、プラグにはシールド強化のための金属カバー付き。. 57シリーズ コネクタ. リボン形のカンチレバー方式のコンタクトであるため、こじりに対して変形しにくく、長寿命・高信頼性 コンタクトは、セルフクリーニング接触機構をもっており、安定した接触抵抗を維持 リボン形コンタクトのため、コンタクトの挿入・抜去力が小さく、操作も容易 コネクタのかん合面が台形形状のため、誤かん合防止機構長さ(mm)54.7幅(mm)16ピッチ(mm)2.16極数24定格電圧(V)500ac定格電流(A)5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)銅合金結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC250(rms)耐電圧AC500V(rms) 1分間定格電流(A)1/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥799~税込¥879~1セット(100個)ほか6日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート色オープンエンドカバー、青タイプシールド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじコンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500結線方法圧着
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状ストレート色オープンエンドカバー、青タイプシールド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下結合方式ねじコンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500結線方法圧着
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥299,800税込¥329,7801セット(100個)5日以内出荷使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
リボンコネクタ プリント基板タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,498税込¥2,7481個63日以内出荷嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。タイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)3/コンタクト材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)青材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
プリンタケーブル
サンワサプライ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。色ライトグレーシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷から10日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
17JEシリーズ フードキット
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から102日以内出荷プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
CE01シリーズケーブルレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,698税込¥5,1681個27日以内出荷嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 57 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-57 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数5定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)23コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズ防水ストレートバックシェル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個27日以内出荷コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。CE3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
CE01シリーズ非防水ストレートバックシェル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個27日以内出荷コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する非防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。D/MS3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水シェル形状標準