カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddl-1680」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ベアリング NMB(ミネベア)ベアリングNMB(ミネベア)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ