24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 光源色昼白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様黒コーン、制御レンズ付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)78 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)71 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形 材質枠:アルミ板 白塗装 径(Φmm)116 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 埋め込み深さ(mm)100 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 従来光源40W形
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
579,800 税込637,780
28日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
589,800 税込648,780
28日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
2,880 税込3,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用 ユーロホワイト ガスの種類プロパン用 リモコン別売り 設置形態FF方式・屋内壁掛型 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア 対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz 記憶容量(GB)2 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 接続台数同時50台 グリーン購入法適合 拡張性USB HDD×4台、UPS対応 対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6) RAID機能RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6z(※出荷時RAIDeX) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6 電源AC100V50/60Hz、消費電力最大71W、Typ33W 対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz 記憶容量(GB)2 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 接続台数同時50台 グリーン購入法適合 拡張性USB HDD×4台、UPS対応 対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0 電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W 対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず) 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz 記憶容量(GB)2 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 接続台数同時50台 グリーン購入法適合 拡張性USB HDD×4台、UPS対応 対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6 電源AC100V50/60Hz、消費電力最大77W、Typ37W 対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz 記憶容量(GB)2 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 接続台数同時50台 グリーン購入法適合 拡張性USB HDD×4台、UPS対応 対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク認定 LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Hシリーズ専用交換用ハードディスク 20TB
エコ商品
HDLH-OPAシリーズは、LAN DISK Hシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。※オプション品のカートリッジにはRAIDシステムは入っていません。
質量(g)830 使用温度範囲本体の環境条件に準じる 外寸(mm)幅104×奥行164×高さ27(突起部含まず) 使用湿度範囲本体の環境条件に準じる 対応商品I ・O DATAホームーページよりNAS交換ハードディスク対応表をご確認ください RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

関連キーワード