カテゴリ

  • バイク純正部品(878)
  • 作業服(98)
  • トラック純正部品(64)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 自動車純正部品(29)
  • 農業機械(29)
  • 縫製用品(25)
  • カー用品(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(8)
  • バイク部品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(6)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 理美容(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ddl」の検索結果

関連キーワード
1,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(272件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(ハイコーキ)(21件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から3日以内出荷
DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ハロゲンランプ(ミラー付) 14501(DDL) 150W Philipsハロゲンランプ(ミラー付) 14501(DDL) 150WPhilips
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)20口金GX5.3外寸法(mm)50×44.5×194.5アズワン品番0-8194-09平均寿命(時間)500
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDLHiKOKI(ハイコーキ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
部品 コードレスランタン UB18DDL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスランタン UB18DDLHiKOKI(ハイコーキ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
部品名称ランプカバー形状図番1
部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDLHiKOKI(ハイコーキ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
ボールベアリング DDL-1050/CMX-20 日東工器ボールベアリング DDL-1050/CMX-20日東工器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(ハイコーキ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-147DDL SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-147DDLSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-147DDL SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-147DDLSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
本縫ミシン用部品 DDL-5550N糸立装置関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N糸立装置関係JUKI
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等部品名称イトタテソウチクミ形状図番1
本縫ミシン用部品 DDL-5550N送り関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N送り関係JUKI
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
本縫ミシン用部品 DDL-5550N押え上げ関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N押え上げ関係JUKI
489税込538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-120DDL SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-120DDLSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-128DDL SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-128DDLSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
本縫ミシン用部品 DDL-5550N頭部・外装関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N頭部・外装関係JUKI
489税込538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
本縫ミシン用部品 DDL-5550N針棒・立軸・下軸関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N針棒・立軸・下軸関係JUKI
489税込538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セットナリカ
22,500税込24,750
1セット
5日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカスマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセットナリカ
47,000税込51,700
1セット
5日以内出荷
さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
本縫ミシン用部品 DDL-5550N油溜関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550N油溜関係JUKI
949税込1,044
1個
8日以内出荷
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等
本縫ミシン用部品 DDL8700-7糸切り装置関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL8700-7糸切り装置関係JUKI
489税込538
1個
8日以内出荷
適合機種DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N等
本縫ミシン用部品 DDL-5550Nベルトカバー・糸巻関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL-5550Nベルトカバー・糸巻関係JUKI
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等部品名称イトマキソウチケツゴウ形状図番13
本縫ミシン用部品 DDL8700-7針棒・立軸・下軸関係 JUKI本縫ミシン用部品 DDL8700-7針棒・立軸・下軸関係JUKI
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
AD 90°エルボ Aron(アロン化成)AD 90°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
87税込96
1個
欠品中
形状エルボ90°種類塩ビ管用継手
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
デジタル握力計 ツツミデジタル握力計ツツミ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
通常測定と平均測定モードの2モード。 グリップゴムはシリコン一体成型。
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
超音波ゼリー F JELLY PLUS 富士フイルム超音波ゼリー F JELLY PLUS富士フイルム
649税込714
1本
当日出荷
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
PD対応充電コネクタ DELL専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ DELL専用YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーDELL専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38本体質量(g)約11ブラック内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間30秒配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
AD 90°エルボ(透明) Aron(アロン化成)AD 90°エルボ(透明)Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
形状エルボ90°透明種類塩ビ管用継手
花魁3Dデコデカール 花魁JAPAN花魁3Dデコデカール花魁JAPAN
2,398税込2,638
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
車両を簡単ドレスアップ! 圧倒的な存在感を放つ新世代デカールが花魁ブランドから登場! 高級感のあるクロームメッキ仕上げとなっております。 柔軟性のある素材を使用することで、トラックボデーだけでなく コーナーパネル等の湾曲したメッキ部分の貼り付けも可能です! 自由な発想とセンスでオリジナリティーな装飾をお楽しみ頂けます!
厚さ(mm)約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...