カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(365)
  • 制御機器(36)
  • 家電(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • カー用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr-2」の検索結果

関連キーワード
435件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RAMアダプター DDR2 SODIMM変換 変換名人

    RAMアダプター DDR2 SODIMM変換

    変換名人
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    ノートPC用SODIMM変換アダプタ → DIMM DDR2
    規格DDR2 SDRAMメモリーインターフェイスDIMM DDR2
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア)

    DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業

    DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)

    ブラスト興業
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
    用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
  • 落下防止電工ドライバー TRUSCO

    落下防止電工ドライバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
    種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ERDシリーズ用引き出し サンワサプライ

    ERDシリーズ用引き出し

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    ERD-Mシリーズ用引き出しです。 最大取り付け可能台数 W900…大1台or小1台 W1200…大1台and小1台 W1400…大2台 W1800…大2台and小1台
    適合機種ERD-Mシリーズ材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • DDR-240シリーズ MEAN WELL

    DDR-240シリーズ

    MEAN WELL
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
    仕様分離式:あり長さ(mm)40幅(mm)152.2奥行(mm)113.5定格電力(W)240温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)4dc出力数1
  • 落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    落下防止電工ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
    種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業

    DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)

    ブラスト興業
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
    用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • LEDテープライト200V対応電源 ネクセル

    LEDテープライト200V対応電源

    ネクセル
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LEDテープライト10m GD-Strip-140-10MとLEDテープライト 温度センサー付き GD-Strip-140で使用できる200V用の電源コードです。
    用途テープライトの200Vへの対応に。定格電圧(V)200対応機種GD-Strip-140-10M・GD-Strip-140エコロジー商品省エネ
  • DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR Series 開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • DDR2 SO DIMM 0.6mmピッチ 200極 2列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DDR2 SO DIMM 0.6mmピッチ 200極 2列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity DDR2 SO DIMM、SO DIMM ソケット、DDR ( Double Data Rate )、及びケーブル対基板コネクタシステム。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒 基板実装スタイル - 表面実装
    仕様●入数:1トレイ(20個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:DDR2 SO DIMM●コード番号:217-5393アズワン品番65-7541-10
  • 周辺器コントローラ AEC-Q100 onsemi, 8ピン SOIC onsemi

    周辺器コントローラ AEC-Q100 onsemi, 8ピン SOIC

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 51 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作供給電圧 Min = 42 V。動作温度 Min = -55 ℃。自動車規格 = AEC-Q100。NCV8402 は、 3 Terminal Protection を備えた 2 チャンネルのローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 同期整流器コントローラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 同期整流器コントローラ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • MARK,SJM TYPE ホンダ

    MARK,SJM TYPE

    ホンダ
    ¥169税込¥186
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • 2GB DDR3メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    2GB DDR3メモリ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    メモリ。DDR3 Memory HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
    容量2GB規格DDR3メモリーインターフェイスSODIMM
  • 16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    DDR5オーバークロックモデル、Alder Lake、AMD Ryzen7000シリーズ対応
  • DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組 シリコンパワー(Silicon Power)

    DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組

    シリコンパワー(Silicon Power)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
    仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組 プリンストン

    DDR4-3200対応 増設メモリー 2枚組

    プリンストン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組(2枚)
    当日出荷
    PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※1)PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
    仕様JEDEC準拠規格PC4-3200 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組 プリンストン

    DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組

    プリンストン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1組(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※)PC4-21300はJEDECの規格表示ではありません。
    仕様JEDEC準拠規格PC4-2666 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666保証期間無期限RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)CASレイテンシーLC19SPD対応
  • SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB保証期間5年ピン数(ピン)288性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • T-FORCE Delta DDR5 5600 8GBx2 Black Team(チーム)

    T-FORCE Delta DDR5 5600 8GBx2 Black

    Team(チーム)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    8日以内出荷
    RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック。(台湾発明特許:I914103)。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート。台湾の実用新案 (特許番号: M640994)。最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます。(台湾特許: I842298)
  • T-FORCE Delta DDR5 5600 16GBx2 Black Team(チーム)

    T-FORCE Delta DDR5 5600 16GBx2 Black

    Team(チーム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック。(台湾発明特許:I914103)。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート。台湾の実用新案 (特許番号: M640994)。最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます。(台湾特許: I842298)
  • T-FORCE Delta DDR5 6000 16GBx2 White Team(チーム)

    T-FORCE Delta DDR5 6000 16GBx2 White

    Team(チーム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック。(台湾発明特許:I914103)。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート。台湾の実用新案 (特許番号: M640994)。最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます
  • T-FORCE Delta DDR5 6000 16GBx2 Black Team(チーム)

    T-FORCE Delta DDR5 6000 16GBx2 Black

    Team(チーム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック。(台湾発明特許:I914103)。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート。台湾の実用新案 (特許番号: M640994)。最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます
  • T-FORCE Delta DDR5 5600 8GBx2 White Team(チーム)

    T-FORCE Delta DDR5 5600 8GBx2 White

    Team(チーム)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    8日以内出荷
    RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック。(台湾発明特許:I914103)。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート。台湾の実用新案 (特許番号: M640994)。最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます
  • T-FORC Delta DDR5 6400 16GBx2 White Team(チーム)

    T-FORC Delta DDR5 6400 16GBx2 White

    Team(チーム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック。(台湾発明特許:I914103)。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート。台湾の実用新案 (特許番号: M640994)。最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます
  • T-FORC Delta DDR5 6400 16GBx2 Black Team(チーム)

    T-FORC Delta DDR5 6400 16GBx2 Black

    Team(チーム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。デュアルモジュール高速ワンクリックオーバークロック。(台湾発明特許:I914103)。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート。台湾の実用新案 (特許番号: M640994)。最新的な回路構造設計による低消費電力化で発熱を抑えます
  • GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 9 465/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)

    GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 9 465/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列)

    GIGABYTE(ギガバイト)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌々日出荷
    GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 9 465 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
  • DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit アドテック

    DDR5-4800 RDIMM 32GB 2Rx8 80bit

    アドテック
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    DDR5-4800 (PC5-4800) RDIMM 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR5-4800を搭載、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
    仕様●メモリタイプ:RDIMM●容量内容:32GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量32768MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM 2枚組 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM 2枚組

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:C22電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】2Gx8容量(GB)32性能ランク2Rx8
  • SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-17000 DDR4-2133 260pin SODIMM 2RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリ規格DDR4-2133メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリ規格DDR4-2400メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2