高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書
質量(g)16.4
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)240
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。
環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.5
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28
規格DDR3 SDRAM
電圧(V)1.35
枚数2
保証期間永久保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリーインターフェイスSO-DIMM
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 240pin Unbuffered DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,698
税込¥10,668
23日以内出荷
ずっと安心!日本国内永久保証付き!省電力・発熱抑制・長寿命・システム安定のデスクトップパソコン用メモリモジュール
規格DDR4
容量(GB)4
1台
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD○
メモリ規格DDR4-2133(SDRAM)
メモリーインターフェイス288pin DIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD○
メモリ規格DDR4-2133(SDRAM)
メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD○
メモリ規格DDR4-2400(SDRAM)
メモリーインターフェイス288pin DIMM
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
シリアルATA-III (6Gb/s)対応の高速モデル。厚さ 7mmタイプ。衝撃や振動に強く、様々なデバイスに対応。
シリアルATAインターフェースの2.5インチハードディスク互換なのでハードディスクからの置き換えに最適。
ウェアレベリング機能搭載、エラー訂正LDPC ECC機能を搭載、SSDのデータ書き換えの効率化・長寿命化を実現。
S.M.A.R.T.機能搭載。安全にデータを消去する、セキュアイレースをサポート。
製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート。
ラッチ付きSATAケーブル、電源ケーブル対応。ケーブルの抜け防止機構付き。
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
質量(g)約35
タイプTLC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.9×100×7
機能静的・動的ウェアレべリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能:LDPC ECC、SATA LPM(DIPM/HIPM)機能をサポート、セキュアイレースサポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、静電耐圧ESD ±4KV(接触)
インターフェースSerial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
保証期間3年
寸法(inch)2.5
コマンド(対応)TRIM電源電圧:5V±5%
従来品より約25%消費電力をカット
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
容量4GB
質量(g)14
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)4.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)240
アズワン品番64-3795-16
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28
規格DDR3 SDRAM
保証期間永久保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリーインターフェイスSO-DIMM
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。
PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.35
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
コネクタ形状USB-A
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×
対応【ECC】非対応
バッファメモリ×
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-21300
SPD○
メモリ規格DDR4-2666(SDRAM)
メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
容量(GB)16
メモリーモジュール規格PC4-3200
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現
データ転送レートが10.6GB/秒(理論値)の高速メモリー
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー
安心の5年保証
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
。ノート用メモリモジュール/204Pin DDR3-1333 PC3-10600 SO-DIMM 8GB RoHS対応品。環境に配慮したRoHS指令対応。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,688
税込¥4,057
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様●ECC:×●エラー検出機構:×
形状メモリモジュール:260pin DIMM
メモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD○
DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz
ピン数(ピン)262
容量(GB)64(32×2枚組)
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
国内製造の日本製メモリー。
メジャーブランドDRAM搭載。
RoHS指令準拠。
高品質、高互換性メモリー。
安心の5年保証。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7510-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
取扱い終了
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)260
容量(GB)32(16×2枚組)
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)260
容量(GB)64(32×2枚組)
1セット(2枚組)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ずっと安心!日本国内永久保証付き!省電力・発熱抑制・長寿命・システム安定のノートPC・薄型PC用メモリモジュール
規格DDR3
容量(GB)4
1台
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
メモリ。DDR3 Memory HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
容量2GB
規格DDR3
メモリーインターフェイスSODIMM
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Color LaserJet用 メモリ。
規格DDR3
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様●ECC:×●エラー検出機構:×
形状メモリモジュール:288pin DIMM
メモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200
保証期間6年間
メモリーモジュール規格PC4-25600
SPD○
。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に
パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.5
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)6.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
。JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応の高品質メモリー・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー・PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリー。パソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・ターボPC:データ保存を高速化・ターボコピー:データコピーを高速化・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成。低消費電力で安定動作「DDR3」・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧。
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
。ノート用メモリモジュール/204Pin DDR3-1333 PC3-10600 SO-DIMM 8GBx2。環境に配慮したRoHS指令対応。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,288
税込¥8,017
8日以内出荷
。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHz
ピン数(ピン)260
容量(GB)16
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ