カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む

「ddr3 pc3 12800」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書容量4GB質量(g)14規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240アズワン品番64-3795-16バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GBBUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
<br />消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1式ほか
8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 2GB 128Mx8 グリーンハウスデスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 2GB 128Mx8グリーンハウス
7,098税込7,808
1本
13日以内出荷
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現 安定した高速転送を実現した高信頼メモリー 5年間保証 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしいRoHS指令対応
仕様●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 1600●容量:2048MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):3mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-97
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1式ほか
8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
8,998税込9,898
1個
当日出荷から17日以内出荷
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GB BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GBBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
<br />JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応の高品質メモリー・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。<br />世界が認める技術力と高品質メモリー・PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリー<br />パソコンをさらに高速化。<br />バッファローツールズダウンロード特典付き・ターボPC:データ保存を高速化・ターボコピー:データコピーを高速化・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成<br />低消費電力で安定動作「DDR3」・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧。<br />
永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbit グリーンハウス永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbitグリーンハウス
13,980税込15,378
1本
23日以内出荷
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー 環境に配慮したRoHS指令対応 安心の永久保証
仕様●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-69RoHS指令(10物質対応)対応
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GBBUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
<br />消費電力を20%以上削減できる省電力モデル<br />安心のMADE IN JAPAN
ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 永久保証 グリーンハウスノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 永久保証グリーンハウス
15,980税込17,578
1本
23日以内出荷
DDR3L低電圧タイプメモリー 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現 安心の永久保証 RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張RAMモジュール-2GB 2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM 富士通拡張RAMモジュール-2GB 2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM富士通
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
拡張RAMモジュール-2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM)。対象機種 Q520/K
仕様●メモリタイプ:DDR3 SDRAM/PC3-12800 SO-DIMM●容量:2048MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-73
ノートPC向け 1600MHz(PC3-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM グリーンハウスノートPC向け 1600MHz(PC3-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMMグリーンハウス
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ノートPC向け 1600MHz(PC3-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 204pin SO DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
DDR3L低電圧タイプ ノートPC向け 1600MHz(PC3L-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM グリーンハウスDDR3L低電圧タイプ ノートPC向け 1600MHz(PC3L-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMMグリーンハウス
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
DDR3L低電圧タイプ ノートPC向け 1600MHz(PC3L-12800)対応。 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。DDR3L低電圧タイプメモリー。 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作。 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 204pin SO DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧 BUFFALO(バッファロー)法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1式
取扱停止中
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
16,980税込18,678
1個
予約販売
国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証 グリーンハウスノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証グリーンハウス
19,980税込21,978
1本
23日以内出荷
DDR3L低電圧タイプメモリー 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現 安心の永久保証 RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-55RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR3Lシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR3L 1600シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
規格DDR3 SDRAM保証期間無期限保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600CASレイテンシーCL11SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM Panram(パンラム)DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMMPanram(パンラム)
2,198税込2,418特価
1台
取扱停止中
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
増設メモリ ノートPC用 SP004GBSTU160N02 [SO-DIMM DDR3 /4GB /1枚 /204pin] シリコンパワー(Silicon Power)増設メモリ ノートPC用 SP004GBSTU160N02 [SO-DIMM DDR3 /4GB /1枚 /204pin]シリコンパワー(Silicon Power)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数1枚機能ECC機能:非対応ピン数(ピン)204pin容量(GB)4/枚メモリ規格SO-DIMM DDR3メモリーインターフェイスSO-DIMM
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) Panram(パンラム)DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V)Panram(パンラム)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール<br />低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組 Panram(パンラム)DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組Panram(パンラム)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール<br />低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28規格DDR3 SDRAM電圧(V)1.35枚数2保証期間永久保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリーインターフェイスSO-DIMM
RAM (ランダムアクセスメモリ) Integral MemoryRAM (ランダムアクセスメモリ)Integral Memory
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら