7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書 質量(g)16.4 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)240 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.5 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)6.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

DDR3L低電圧タイプ ノートPC向け 1600MHz(PC3L-12800)対応。 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。DDR3L低電圧タイプメモリー。 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作。 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 204pin SO DIMM 電圧(V)1.35 保証期間5年間 特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM CASレイテンシーCL=11 SPD対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM 電圧(V)1.5 保証期間5年間 RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM CASレイテンシーCL=11 SPD対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ノートPC向け 1600MHz(PC3-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 204pin SO DIMM 電圧(V)1.5 保証期間5年間 RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM CASレイテンシーCL=11 SPD対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

DDR3L低電圧タイプメモリー 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現 安心の永久保証 RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

関連キーワード