1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ
エコ商品、RoHS
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DC シリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ 出力点数2点 入力点数4点 分解能(ADC)12-bit 応答速度1KHz 通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント 伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期] RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300 ~ 115,200bps 入力レンジ0 ~ 20mA 通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN) グリーン購入法適合 チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期] 絶縁性能絶縁耐サージ; - 応答速度(入力)200μsec (max.) 応答速度(出力)2msec (max.) プログラミングCONPROSYS VTC カウント方式24-bit アップ 動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; - 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応) 回路(出力)半導体リレー接点出力 入力チャネル数差動 2-ch グリーンマーク認定
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • dr30