規格DDR3 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
種別ランク:2R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.18 インチ
規格DDR3L-1600
電圧(V)1.35
ピン数(ピン)240
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
電圧(V)1.35
ピン数(ピン)204
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)
内蔵RAMDDR3
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DOS/V用 DDR3L-1600 SO-DIMM 8GB 1.35V
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
DDR3L-1600 SO-DIMM 4GB 1.35V 省電力
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。
PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.35
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
国内製造の日本製メモリー。
メジャーブランドDRAM搭載。
RoHS指令準拠。
高品質、高互換性メモリー。
安心の5年保証。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7510-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーインターフェイスRDIMM
メモリーモジュール規格PC3L-12800
ピン数(ピン)240
規格DDR3 SDRAM
メモリー容量8GB
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR3L-1600
動作電圧(V)1.5/1.35
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1600
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)4
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリーインターフェイスRDIMM
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5/1.35v共用 16GB(8Gx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーインターフェイスRDIMM
メモリーモジュール規格PC3L-12800
ピン数(ピン)240
規格DDR3 SDRAM
メモリー容量16GB(8GB×2)
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR3L-1600
動作電圧(V)1.5/1.35
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
消費電力を大幅に削減できる省電力モデル
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
容量2GB
質量(g)7
タイプD3N1600-LX2G相当
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:1.91.5V時:2.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
アズワン品番64-3797-03
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240pin RDIMM 2RK 1.5v/1.35v共用 8GB(4GBx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1600
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8(4×2)
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリーインターフェイスRDIMM
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
4GB DDR3L RAM、 1600 MHz、 SO-DIMM。
1個
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。
低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11
形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC
電圧(V)1.35
周波数(MHz)1600
DDR3L低電圧タイプ ノートPC向け 1600MHz(PC3L-12800)対応。
204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。DDR3L低電圧タイプメモリー。
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作。
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 204pin SO DIMM
電圧(V)1.35
保証期間5年間
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:8192MB●容量内容:8GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
3画面・トリプルLAN対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel® Celeron® Processor J3455(4コア4スレッド)搭載。わずか29mmの極薄筐体。Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)。マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動です。HDMI×2、DP×1による3画面対応。有線ギガビットLANポート×3。オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして
付属品1×ACアダプタ、1×ACコード
本体質量(g)約860
冷却方式ヒートシンク(ファンレス)
インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、3×Gigabit LAN、2×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、2×COMポート(左側面)
メモリー規格:SO-DIMM DDR3L-1600、容量:4GB
メモリー容量4GB
保証期間1年
使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor J3455
適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80
OS非搭載
ロックケンジントンロック非対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×150×29(アンテナ含まず)
Bluetooth非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
映像出力2×HDMI、1×DisplayPort、DisplayPort(左):4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応、HDMI1(中央):4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応、HDMI2(右):4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応
シム4G/LTE:非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)、内部にMicroSIMカードスロット搭載
ストレージ規格:mSATA、容量:128GB
内蔵グラフィックスIntel(R) HD Graphics 500
VESA対応対応(オプション)
有線LAN3×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5/1.35v共用 16GB(8Gx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーインターフェイスRDIMM
メモリーモジュール規格PC3L-10600
ピン数(ピン)240
規格DDR3 SDRAM
メモリー容量16GB(8GB×2)
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR3L-1333
動作電圧(V)1.5/1.35
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
関連キーワード