デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)288
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック2400
CASレイテンシーCL17
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)260
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロック2400
CASレイテンシーCL17
メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間5年
メモリーインターフェイスSODIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-19200
ピン数(ピン)260
メモリ規格DDR4-2400
動作電圧(V)1.2
DDR4-2400 (PC4-2400) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-2400を搭載、入出力ピンあたり2400MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS2400D-X4G、ADS2400D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-19200
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-19200
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量16GB(8GB×2)
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
性能ランクRANK:1(Single Rank)
メモリ規格DDR4-2400
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量128GB(64GB×2)
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR4-2400
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量32GB(16GB×2)
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR4-2400
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量64GB(32GB×2)
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR4-2400
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスEDIMM
動作電圧(V)1.2
・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
仕様OpenGL:OpenGL4.6
付属品1 × Speedsetup Manual
寸法(mm)148×105×18
インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0
メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット
最大解像度3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
スロット数(個)1
メモリークロック5010MHz
コア数CUDAコア:384
内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730
クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock)
対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
1台
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量8GB
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量16GB
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量16GB(8GB×2)
保証期間5年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイスSODIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ
RoHS指令(10物質対応)対応
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量64GB
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量32GB
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM
メモリー容量32GB
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスRDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量64GB(32GB×2)
保証期間5年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GBKit(16GBx2)
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスEDIMM
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB
規格DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーインターフェイスEDIMM
870 EVOはSamsungの先駆的なSSDテクノロジの特長を受け継いでおり、さらに向上したパフォーマンス、信頼性、互換性で、クリエイターなどのプロユーザーから日常的にPCを使用するあらゆるユーザーのニーズに応えます。最大560MB/sの読み出し速度と最大530MB/sの書き込み速度で、SATAインタフェースとしてクラス最高レベルのパフォーマンスを実現。また、Intelligent TurboWriteにより書き込み速度を高速化し、可変バッファー領域を拡大して長きにわたって高パフォーマンスを維持します。
国内製造の日本製メモリー。
メジャーブランドDRAM搭載。
RoHS指令準拠。
高品質、高互換性メモリー。
安心の5年保証。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7510-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
デスクトップ向け 1333MHz(PC3-10600)対応 240pin DDR3 SDRAM・1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー・5年保証製品 ・RoHS指令対応
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 240pin Unbuffered DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,698
税込¥10,668
23日以内出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済
周波数2.80 GHz
最大消費電力(W)343
チップセットインテル(R) C266 チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
本体質量(kg)最大: 11.96
周波数2.60GHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥759,800
税込¥835,780
翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ
備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス
電源AC 100-240V/50-60Hz
周波数2.60GHz
チップセットIntel C266
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
翌日出荷
Arena Canyon。CPU:RPL-P 28W (i7-1360P) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i7 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属
質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7
電源120W電源アダプター(U5/U7)
対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu
OS無
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性
オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC3L-14900
メモリーインターフェイスEDIMM
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC3L-14900
メモリーインターフェイスUDIMM
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC3L-14900
メモリーインターフェイスUDIMM
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
規格DDR3L-1866
ピン数(ピン)240
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC3L-14900
メモリーインターフェイスEDIMM
関連キーワード
1
2
次へ