19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ シールドトリプルシールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM 電圧(V)1.5 保証期間5年間 RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM CASレイテンシーCL=11 SPD対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテル Core i7-14700 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Unlocked4、Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i7-14700、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770 動作周波数(GHz)最大5.40 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3 コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E) スレッド数28 最大電力(W)(ターボ)219
1台
59,980 税込65,978
欠品中

インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i3-14100 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートする、生産性向上のために最適化されたプロセッサーです。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードと互換性があります。PBP60W で Intel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i3-14100、(ベースパワー)60W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730 動作周波数(GHz)最大4.70 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7 コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E) スレッド数8 最大電力(W)(ターボ)110
1台
29,980 税込32,978
欠品中

インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートし、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65W でintel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.7、In-Box Thermal Solution:RM1、Reliability、Availability&Serviceability:ECC【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2、Unlocked4:非対応 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:24、Total L2 Cache:11.5 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i5-14500、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770 動作周波数(GHz)最大5.00 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.0 コア数(P-cores + E-cores):14 (6P+8E) スレッド数20 最大電力(W)(ターボ)154
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

インテル Core i5-14400F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。PCIe 5.0および4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i5 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.5、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:20、Total L2 Cache:9.5 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i5-14400F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大4.70 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7 コア数(P-cores + E-cores):10 (6P+4E) スレッド数16 最大電力(W)(ターボ)148
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

インテル Core i3-14100F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル Core i3 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートしています。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP58WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Core i3、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載、In-Box Thermal Solution:RM1、【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:12、Total L2 Cache:5 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i3-14100F、(ベースパワー)58W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大4.70 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7 コア数(P-cores + E-cores):4 (4P+0E) スレッド数8 最大電力(W)(ターボ)110
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

インテル Core i7-14700F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i7-14700F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大5.40 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3 コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E) スレッド数28 最大電力(W)(ターボ)219
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

インテル Core i9-14900 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化され、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで、Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Unlocked4:非対応 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i9-14900、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770 動作周波数(GHz)最大5.80 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4 コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E) スレッド数32 最大電力(W)(ターボ)219
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I7-14700K。クロック:3.40GHz。キャッシュ:33MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)12、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i7 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.5、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル) キャッシュメモリ(MB)33 ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet | Workstation プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700K 動作周波数(GHz)クロック:3.40 キャッシュメモリー33 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MB インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大5.6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.4 チャネル数(最大メモリー)2 コア数20 スレッド数28 内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.6 ステータス情報Launched デバイス(ID)0xA780
1台
65,980 税込72,578
欠品中

シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数(最大メモリー)2 ステータス情報Launched
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I5-14600K。クロック:3.50GHz。キャッシュ:24MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)8、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i5 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-core Base Frequency)3.5 GHz、(Performance-core Max Turbo Frequency)5.3 GHz、(Performance-coresの数)6、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル) キャッシュメモリ(MB)24 ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet | Workstation プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i5-14600K 動作周波数(GHz)クロック:3.50 キャッシュメモリー24 MB Intel Smart Cache、(合計L2)20MB インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大5.3(ターボ・ブースト利用時) チャネル数(最大メモリー)2 動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300 コア数14 スレッド数20 内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.55 ステータス情報Launched デバイス(ID)0xA780
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

インテル プロセッサー 300。エントリー PC 向けに最適化されたインテル プロセッサー 300。インテル 700 シリーズおよびインテル 600 シリーズ・チップセット・ベースのマザーボードと互換性があります。PBP46WでIntel Laminar RM1を同梱しています。
仕様Brand:Intel Processor、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、In-Box Thermal Solution:RM1、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:非搭載【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:6、Total L2 Cache:2.5 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)300、(ベースパワー)46W、(GPU名)Intel UHD Graphics 710 動作周波数(GHz)最大3.90 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 3.9 (Base Frequency) コア数(P-cores + E-cores):2 (2P+0E) スレッド数4
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP
エコ商品、RoHS
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)123 使用CPUIntel Core i5-12500 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
160,400 税込176,440
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテル Core i5-14400 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。PCIe 5.0および4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするIntel Core i5 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで、Intel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.5、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:20、Total L2 Cache:9.5 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i5-14400、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730 動作周波数(GHz)最大4.70 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7 コア数(P-cores + E-cores):10 (6P+4E) スレッド数16 最大電力(W)(ターボ)148
1台
39,980 税込43,978
33日以内出荷

インテル Core i9-14900F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i9-14900F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大5.80 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4 コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E) スレッド数32 最大電力(W)(ターボ)219
1台
199,800 税込219,780
33日以内出荷

シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I9-14900K。クロック:3.20GHz。キャッシュ:36MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル) ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet | Workstation インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6 チャネル数(最大メモリー)2 動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300 コア数24 スレッド数32 内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.65 ステータス情報Launched デバイス(ID)0xA780
1台
199,800 税込219,780
33日以内出荷