カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • メモリ(11)
絞り込み
ブランド
  • Apacer(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • プリンストン(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Dataram(1)
容量
  • 32GB
  • 8GB(2)
  • 16GB(2)
  • 64GB(5)
規格
  • DDR4 SDRAM(8)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(1)
  • PC4-23400(1)
  • PC4-25600(1)
  • PC5-4800(1)
メモリインターフェイス
  • RDIMM(1)
  • S.O.DIMM(1)
  • UDIMM(3)
ピン数(ピン)
  • 260(2)
  • 288(4)
260・288
SPD
  • 対応(2)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4 32gb」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
18,980税込20,878
1個
予約販売
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32(16×2枚組)
DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
18,980税込20,878
1個
予約販売
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200 プリンストンDOS/VデスクトップPC増設メモリー DDR4-3200プリンストン
29,980税込32,978
1個
予約販売
DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-3200寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組 シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組シリコンパワー(Silicon Power)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2vCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2400シリコンパワー(Silicon Power)
83,980税込92,378
1個
当日出荷
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMSPD対応ピン数(ピン)288電圧(V)1.2形状288Pin UDIMM non-ECCCASレイテンシーCL17保証期間無期限保証メモリークロック2400準拠規格JEDEC
TruDDR4 3200MHz ECC UDIMM レノボ・ジャパン(Lenovo)TruDDR4 3200MHz ECC UDIMMレノボ・ジャパン(Lenovo)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
TrDDR4 3200MHz RDIMM レノボ・ジャパン(Lenovo)TrDDR4 3200MHz RDIMMレノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart メモリキット HP(日本ヒューレット・パッカード)32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart メモリキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
HPE DDR5 スマート メモリは、DDR4 3200 MT/s メモリ モジュールと比較して、4800 MT/s でレイテンシの改善を実現します。
容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-4800
32GBメモリ(FUJITSU PY-ME32UF互換品) Dataram32GBメモリ(FUJITSU PY-ME32UF互換品)Dataram
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
32GB-288-Pin 2Rx8 Unbuffered ECC DDR4 DIMM。全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。
容量32GB規格DDR4
関連キーワード
メモリカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら