48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200) 規格DDR4 保証期間無期限 各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD メモリ規格DDR4-2400(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200) 規格DDR4 保証期間無期限 各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR4 SDRAM SPD対応 ピン数(ピン)288 電圧(V)1.2 形状288Pin UDIMM non-ECC CASレイテンシーCL17 保証期間無期限保証 メモリークロック2400 準拠規格JEDEC
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格DDR4 本体質量(g)9 対応機種LAVIE A23 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
1本
55,980 税込61,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)
RoHS
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

DynabookDDR4 MEMORY
準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
1本
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量64GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
特価
61,369 税込67,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100本)
1,590 税込1,749
翌日出荷

ねじの呼びM2 長さ(mm)4 頭部形状超低頭 材質ステンレス(303、304、XM7等) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4
1パック(13本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD メモリ規格DDR4-2133(SDRAM) メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
RoHS
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】× 対応【ECC】非対応 バッファメモリ× 保証期間6年間 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD メモリ規格DDR4-2133(SDRAM) メモリーインターフェイス288pin DIMM
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(最大):32GB●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●電気通信事業法:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリスロット(空/全):1/2●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:ありHD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●その他ドライブ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●WWAN:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●電気通信事業法備考:本体●WiMAX:なし●タッチパネル:非搭載●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし 付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他 消費電力(W)標準:約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)、最大:45、スリープ時:0.75 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 バッテリーリチウムイオン(バッテリーパック) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約379.0×257.9×16.9~23.9 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUIntel Core i5-1334U スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
131,800 税込144,980
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP
エコ商品、RoHS
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)123 使用CPUIntel Core i5-12500 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
160,400 税込176,440
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●最大消費電力:45W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●スリープ時消費電力:0.75W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 ディスプレイ15.6型 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
121,800 税込133,980
翌日出荷

1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:300W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-12500●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他スペック:1年保証(出張修理)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●スリープ時消費電力:2.1W●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):3/4●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●メインメモリ(最大):128GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●ディスプレイ詳細:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(g)約5200 解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 スピーカーモノラルスピーカー OSWin11Pro 24H2 チップセットインテル H670チップセット キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●最大消費電力(W):123●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0) 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量8GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro 動作周波数(GHz)3 チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
121,800 税込133,980
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)123 解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD) 使用CPUIntel Core i5-12500 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●最大消費電力:45W●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メインメモリ(標準):16GB●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:0.88W●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:非搭載●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1210 メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 使用CPUCore 5 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1) オフィスソフトなし
1台
144,800 税込159,280
翌日出荷

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):8GB●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●プロセッサーテクノロジー:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:256GB●最大消費電力(W):123●VCCI:対応●J-Moss:対応 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量8GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●国際エネルギースター:登録●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●CPU詳細:インテル Core i3-12100 プロセッサー(3.30 GHz-最大4.30GHz/インテル スマート・キャッシュ12MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●最大消費電力(W):107●J-Moss:対応 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) メモリー容量8GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) 使用CPUCore i3 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro 動作周波数(GHz)3.3 チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
106,800 税込117,480
翌日出荷

無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
電源AC100~240V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)9600 解像度1920×1080ドット スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 003 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dynabookdynabook M/Y (オニキスブルー)
エコ商品、RoHS
FHD/Wi-Fi 6E
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 解像度1920×1080 スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他スペック:1年保証(出張修理)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.30GHz●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●スリープ時消費電力:2.1W●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●メモリスロット(空/全):3/4●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:300W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●電気通信事業法備考:本体●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(最大):128GB●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●その他ドライブ:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i3-12100 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(g)約5200 メモリー容量8GB 解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 使用CPUCore i3 スピーカーモノラルスピーカー OSWin11Pro 24H2 チップセットインテル H670チップセット キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
116,800 税込128,480
翌日出荷

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●SIM情報:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ドライブ:なし●スリープ時消費電力:0.88W●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリスロット(空/全):1/2●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●最大消費電力:45W●電気通信事業法:適合●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1210 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080 使用CPUCore 5 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応 Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):3/4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●メインメモリ(最大):128GB●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●スリープ時消費電力:2.1W●CPU詳細:Intel Core i7-12700●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.60GHz●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●最大消費電力:300W●その他スペック:1年保証(出張修理) 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(g)約5200 メモリー容量8GB 解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーモノラルスピーカー OSWin11Pro 24H2 チップセットインテル H670チップセット キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●CPU詳細:Intel Core i5-12500●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●スリープ時消費電力:2.1W●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他ドライブ:なし●最大消費電力:300W●メインメモリ(最大):128GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●メインメモリ(標準):8GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●メモリスロット(空/全):3/4●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:なし●その他スペック:1年保証(出張修理)●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(g)約5200 メモリー容量8GB 解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーモノラルスピーカー OSWin11Pro 24H2 チップセットインテル H670チップセット キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり) ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
126,800 税込139,480
翌日出荷