21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 288pin Unbuffered DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:19.2(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=17 SPD対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:19.2(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=17 SPD対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-2400 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-2400 CASレイテンシーCL17 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2v
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
RoHS指令(10物質対応)対応 保証期間5年 メモリーインターフェイスSODIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-19200 ピン数(ピン)260 メモリ規格DDR4-2400 動作電圧(V)1.2
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量8GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR4-288pin UDIMM 省電力
エコ商品
DDR4 UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスEDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 準拠規格EU RoHS指令準拠 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD対応 メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS NUC Arena Canyon Kit (L6) RNUC13ANHI
エコ商品
Arena Canyon。CPU:RPL-P 28W。ストレージ:無。メモリ:無。Wi-Fi:有。OS:無。VESA対応。コード:要C5
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu OS RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 DDR4 288pin RDIMM 1.2v
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アドテックDDR4 SO-DIMM 260pin 省電力
エコ商品
SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Arena Canyon 。CPU:RPL-U 15W (i3-1315U) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (シャーシ左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel UHD Graphics )●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i3 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート 保証期間3 Years 使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー (TDP15W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS NUC Arena Canyon Kit (L6) RNUC13ANKI
エコ商品
Arena Canyon 。CPU:RPL-P 28W 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.49、(Unit: gift box + accessory + device)1.6 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)