5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC4-2400(DDR4-2400)対応 288Pin DDR4 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 288Pin DDR4 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台ほか
当日出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書質量(g)22規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)288ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1式ほか
当日出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書質量(g)12規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)260ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
増設メモリ ノートPC用 DDR4-2400 PC4-19200 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2400 PC4-19200 S.O.DIMM 260pin 6年保証エレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM保証期間6年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
RoHS
増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証エレコム(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
RoHS
法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧 BUFFALO(バッファロー)法人向け(白箱)6年保証 PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1式
当日出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM