カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(37)
    • メモリ(37)
絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • エレコム(1)
  • プリンストン(5)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
  • グリーンハウス(3)
  • アスウィンメモリ(2)
  • QNAP(3)
  • Apacer(3)
  • アドテック(2)
  • Dataram(2)
  • Dynabook(2)
  • NEC(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
容量
  • 16GB
  • 4GB(1)
  • 8GB(7)
  • 32GB(9)
  • 64GB(1)
メモリインターフェイス
  • DIMM(7)
  • EDIMM(1)
  • RDIMM(2)
  • S.O.DIMM(7)
  • UDIMM(6)
規格
  • DDR4 SDRAM(27)
  • DDR4-3200(SDRAM)(1)
  • DDR5(1)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(7)
  • PC4-17000(1)
  • PC4-19200(1)
  • PC4-21300(1)
  • PC4-23400(1)
  • PC4-25600(11)
  • PC5-4800(1)
ピン数(ピン)
  • 260(9)
  • 288(8)
260・288
SPD
  • 対応(5)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4-3200 16gb」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証Apacer
9,798税込10,778
1個
当日出荷
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証Apacer
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16(8×2枚組)
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証Apacer
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16
PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4 288pin UDIMM アドテックDDR4 288pin UDIMMアドテック
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ アドテックDDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリアドテック
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMM
QNAP 純正メモリー QNAPQNAP 純正メモリーQNAP
77,980税込85,778
1個
23日以内出荷
QNAP 純正メモリー DDR4 RAM、3200MHz、UDIMM
タイプRAM/ファミリー規格DDR4対応機種TS-855XメモリーDDR4RoHS指令(10物質対応)対応
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
8,990税込9,889
1枚ほか
予約販売
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証バッファ仕様非対応 (Unbuffered)メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組 シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組シリコンパワー(Silicon Power)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200シリコンパワー(Silicon Power)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
C4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリー グリーンハウスC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリーグリーンハウス
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したサーバ用メモリー確実な実機検証/安定した高速転送を実現安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間永久ピン数(ピン)288転送レート25.6GB/秒RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Registered DIMMCASレイテンシーCL=22SPD対応メモリーインターフェイスDIMMクロック周波数転送クロック:3200MHz
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリー グリーンハウスPC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリーグリーンハウス
29,980税込32,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー確実な実機検証/安定した高速転送を実現安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間永久ピン数(ピン)288転送レート25.6GB/秒RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMMCASレイテンシーCL=22SPD対応メモリーインターフェイスDIMMクロック周波数転送クロック:3200MHz
QNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version QNAPQNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 versionQNAP
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V規格DDR4対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP周波数DDR4-3200ピン数(ピン)260動作温度(℃)0~85RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMMカテゴリーRAMmodule
QNAP 純正メモリー ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version QNAPQNAP 純正メモリー ECC DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 versionQNAP
88,980税込97,878
1台
30日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
規格DDR4対応機種TS-855eU、TS-855eU-RPRoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMM
DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1RCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GBメモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-25600ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応
PC4-25600 DDR4 LONG-DIMM グリーンハウスPC4-25600 DDR4 LONG-DIMMグリーンハウス
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
デスクトップPC用メモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格DDR4メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスDIMM
DRAMノート用 DDR4-3200 シリコンパワー(Silicon Power)DRAMノート用 DDR4-3200シリコンパワー(Silicon Power)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
仕様●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC電圧1.2V保証期間無期限保証各種認証CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS動作周波数(MHz)2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHzCASレイテンシーCL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
16GB DDR4-3200 260PIN SODIMM プリンストン16GB DDR4-3200 260PIN SODIMMプリンストン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-3200 288PIN UDIMM プリンストンDDR4-3200 288PIN UDIMMプリンストン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-3200メモリーインターフェイスUDIMM
DDR4-3200 260PIN SODIMM プリンストンDDR4-3200 260PIN SODIMMプリンストン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-3200メモリーインターフェイスDIMM
16GB DDR4-3200 288PIN UDIMM プリンストン16GB DDR4-3200 288PIN UDIMMプリンストン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200メモリーインターフェイスUDIMM
増設メモリ ノートPC用 DDR4-3200 PC4-25600 DIMM 260pin 6年保証 エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-3200 PC4-25600 DIMM 260pin 6年保証エレコム
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2vCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2vCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
増設メモリ アスウィンメモリ増設メモリアスウィンメモリ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
DDR4 3200MHz SDRAM PC4-25600 260pin S.O.DIMM 1.2V。
増設メモリ アスウィンメモリ増設メモリアスウィンメモリ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
DDR4 3200MHz SDRAM PC4-25600 288pin DIMM 1.2V。
HP 16GB DDR4メモリ(3200MHz) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 16GB DDR4メモリ(3200MHz)HP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
規格DDR4 SDRAM容量(GB)16メモリーインターフェイスSODIMM
DDR4-3200 MEMORY DynabookDDR4-3200 MEMORYDynabook
109,800税込120,780
1本
13日以内出荷
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
DDR4 MEMORY DynabookDDR4 MEMORYDynabook
109,800税込120,780
1本
13日以内出荷
準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
増設メモリボード NEC増設メモリボードNEC
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
Unbuffered DIMM DDR4-3200
16GBメモリ(HPE P07642-H21互換品) Dataram16GBメモリ(HPE P07642-H21互換品)Dataram
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
DDR4 3200MHz、ECC、1.2V、288-pin DIMMs(1 x 16GB RDIMM)。全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。
容量16GB規格DDR4
16GBメモリ(HPE P07640-H21互換品) Dataram16GBメモリ(HPE P07640-H21互換品)Dataram
22,980税込25,278
1個
当日出荷
DDR4 3200MHz、ECC、1.2V、288-pin DIMMs(1 x 16GB RDIMM)。全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。
規格DDR4
パレット 1200 1200特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら