127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドノートPC用メモリ DDR4-3200
エコ商品
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。注記: DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ 規格DDR4-2933 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)260 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリークロック3200 CASレイテンシーCL22 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アドテックDDR4-3200 288pin UDIMM 8GB
エコ商品
DDR4-3200 (PC4-3200) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200D-X4G、ADS3200D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

アドテックDDR4-3200 260pin SO-DIMM 8GB
エコ商品
DDR4-3200 (PC4-3200) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200N-X4G、ADS3200N-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷

アドテックDDR4-3200 288pin UDIMM 16GB
エコ商品
DDR4-3200 (PC4-3200) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200D-X4G、ADS3200D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷

アドテックDDR4-3200 260pin SO-DIMM 16GB
エコ商品
DDR4-3200 (PC4-3200) SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200Mbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品(ADS3200N-X4G、ADS3200N-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,098 税込10,008
8日以内出荷

PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 動画あり
I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー
エコ商品
光速で安定した動作を実現。DDRメモリーの決定版!。DZ3200-Cシリーズ」はDDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(。理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンで使用可能。お使いのパソコンのDRAM速度が不明な場合にも、本商品をお選びいただければ安心です。従来のDDRまでのメモリーモジュール形状は平坦であり、定規の目盛りのように一直線に端子が付けられていましたが、DDR4はエッジ端子部分の一部に傾斜をつけたことでマザーボードへの装着時に必要な力が低減しました。これによりメモリモジュールの破損や接触不良といったトラブルを防止します。
質量(g)16 規格(JEDEC)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.35×4.1×31.25 対応機種デスクトップパソコン※機種によりご利用いただける容量・枚数が異なりますので、ご購入前に必ずアイ・オー・データWEBサイト「対応商品検索エンジン」にてご確認ください。 定格電源電圧VDD=1.2V、VPP=2.5V 速度(メモリー)3200MHz(CL=22)、2666MHz(CL=19)、2400MHz(CL=17)、2133MHz(CL=15) メモリーDDR4 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288pin DIMM RoHS指令(10物質対応)対応 SPD対応
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-3200 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-3200 CASレイテンシーCL22 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したサーバ用メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Registered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
16,980 税込18,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR4-3200 288pin UDIMM 16GB 省電力
エコ商品
DDR4-3200 (PC4-3200) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS3200D-X4G、ADS3200D-H8G)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷

PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現。安心の永久保証
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間永久 ピン数(ピン)288 転送レート25.6GB/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM CASレイテンシーCL=22 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM クロック周波数転送クロック:3200MHz
1個
15,980 税込17,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DRAMモジュール新世代商品。1.2 V電圧メモリーモジュール。永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s) 互換性Intel:Z390、Z490、Z590 AMD:B550/X570 周波数(MHz)3200 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 レイテンシーCL22 耐テスト電圧(V)1.2
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魅力的な機能を備えた卓越した標準DDR4メモリ。10層の回路設計に本格的なノイズ防止機能を搭載。カスタマイズ済みの耐高温コンデンサ。傑出したマルチタスク機能。安心の永久保証
仕様【データ転送帯域幅】25600(MB/s) 互換性Intel:Z390、Z490、Z590/AMD:B550.X570 周波数(MHz)32000 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 レイテンシーCL22 耐テスト電圧(V)1.2
1個
9,198 税込10,118
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリークロック3200 CASレイテンシーCL22 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
1個
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリークロック3200 CASレイテンシーCL22 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:288pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CFD(シーエフデー)DDR4-3200(UDIMM) 8GB D4U3200PS-8G
エコ商品
【カテゴリ】UDIMM。【タイプ】DDR4 。【速度】3200MT/s。【帯域幅】PC4-25600 。【容量】8GB
仕様●メモリタイプ:DDR4-3200 容量8000MB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
8日以内出荷

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状メモリモジュール:260pin DIMM 形式メモリ:DDR4-SDRAM 規格メモリ:DDR4-3200 保証期間6年 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-25600 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量32GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin UDIMM 1RK 1.2v 8GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量8GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB メモリーインターフェイスS.O.DIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-25600 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量64GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量8GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GB 2R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量32GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin EDIMM 1RK 1.2v 16GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスEDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin EDIMM 1RK 1.2v 8GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量8GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスEDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin EDIMM 2RK 1.2v 64GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量64GB(32GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスEDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 PC4-25600 DDR4-3200 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB メモリーインターフェイスEDIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-25600 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV/WS用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin EDIMM 2RK 1.2v 32GB
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量32GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスEDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量64GB(32GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量16GB メモリーインターフェイスRDIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-25600 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GBKit(16GBx2) メモリーインターフェイスS.O.DIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-25600 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量32GB(16GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 64GBkit(32Gx2)2R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM メモリー容量64GB(32GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GB メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR4 SDRAM メモリーモジュール規格PC4-25600 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷