カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • メモリ(5)
さらに商品を絞り込む
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • プリンストン(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(3)
  • 4GB(2)
  • 8GB(3)
  • 16GB(3)
  • 32GB(2)
  • 64GB(1)
  • 288(5)
  • DIMM(3)
  • EDIMM(1)
  • Long-DIMM(1)
  • RDIMM(5)
  • S.O.DIMM(7)
  • UDIMM
  • PC4-2400(1)
  • PC4-19200(3)
  • DDR4 SDRAM(5)
  • 対応(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)

「ddr4-2400」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2400シリコンパワー(Silicon Power)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMSPD対応ピン数(ピン)288電圧(V)1.2形状288Pin UDIMM non-ECCCASレイテンシーCL17保証期間無期限保証メモリークロック2400準拠規格JEDEC
デスクトップPC増設メモリー DDR4-2400 プリンストンデスクトップPC増設メモリー DDR4-2400プリンストン
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。<br />安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。<br />正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)規格DDR4-2400寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2V準拠規格JEDEC保証期間無期限ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-2400CASレイテンシーCL17SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用増設メモリ DDR4 288PIN DIMM 1.2v 32GB 2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用増設メモリ DDR4 288PIN DIMM 1.2v 32GB 2RCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2RCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
研磨剤 100000特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら