カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • メモリ(7)
さらに商品を絞り込む
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • エレコム(1)
  • Crucial(クルーシャル)(1)
  • Panram(パンラム)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(2)
  • 4GB(4)
  • 8GB(5)
  • 16GB(3)
  • 32GB(2)
  • 64GB(1)
  • 260
  • 288(14)
  • S.O.DIMM(7)
  • PC4-2400(1)
  • PC4-17000(1)
  • PC4-19200(5)
  • DDR4 SDRAM(7)
  • 対応(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「ddr4-2400」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ノートPC用 DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2400シリコンパワー(Silicon Power)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から18日以内出荷
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2準拠規格JEDEC保証期間無期限保証ピン数(ピン)260メモリークロック2400CASレイテンシーCL17SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM Crucial(クルーシャル)DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMMCrucial(クルーシャル)
9,298税込10,228特価
1台
当日出荷
Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル
仕様チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17規格DDR4 SDRAM保証期間永久保証ピン数(ピン)260メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスSO-DIMM
増設メモリ ノートPC用 DDR4-2400 PC4-19200 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2400 PC4-19200 S.O.DIMM 260pin 6年保証エレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM保証期間6年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組 Panram(パンラム)DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組Panram(パンラム)
11,980税込13,178
1セット(2枚)
16日以内出荷
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様チップメーカー:Panram、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL-RCD-RP):17-17-17規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2対応RoHS保証期間永久保証ピン数(ピン)260メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台ほか
8日以内出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書質量(g)12規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)260ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2vCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
RoHS指令(10物質対応)対応保証期間5年メモリーインターフェイスSODIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-19200ピン数(ピン)260メモリ規格DDR4-2400動作電圧(V)1.2
NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2vCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
研磨剤 100000特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら