カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ddr5 4800 64gb」の検索結果

DT用 PC5-38400 DDR5-4800 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)64メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM
SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。ピン数(ピン)288容量(GB)64メモリーインターフェイスRDIMM
DDR5対PCメモリー
プリンストン(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801セット(2枚)当日出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証
Apacer¥279,800税込¥307,7801個欠品中DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)64(32×2枚組)
SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 128GBkit(64Gx2)x4_2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥2,098,000税込¥2,307,8001個5日以内出荷高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。ピン数(ピン)288容量(GB)128メモリーインターフェイスRDIMM
DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5対PCメモリー
プリンストン¥219,800税込¥241,7801パック4日以内出荷から6日以内出荷PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥43,980~税込¥48,378~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
ノート用DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 Plus
UGREEN¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷〇メーカー保証2年。Intel 8505 5Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1 10GbE×1〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースLANポート:2.5GbE×1 10GbE×1容量(TB)最大136ベイ数4RAID機能JBOD/RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
4コア/8スレッドCPU 10GbE×2 4ベイNAS DXP4800GT
UGREEN¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷〇メーカー保証2年。AMD Ryzen Embedded R2514〇8GB DDR4標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●2.5インチスロット最大搭載数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:SATA●最大ストレージ容量:144000GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認メモリー容量8GB搭載OSUGOS Pro
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール
プリンストン¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか6日以内出荷PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
内蔵SSD WD Black SN7100
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 日本製 高品質・高信頼性 サーバーメモリ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5ピン数(ピン)288メモリーインターフェイスRDIMM
DDR5-4800MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥139,800税込¥153,7801個欠品中DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DDR5-5600 UDIMM 8GB
アドテック¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 288pin UDIMM●容量内容:8GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量8192MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
DDR5-4800MHz ノートPC用 262pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証
Apacer¥139,800税込¥153,7801個欠品中DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)262容量(GB)32(16×2枚組)
DDR5-4800 UDIMM 8GB
アドテック¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。規格DDR5-4800ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8メモリーモジュール規格PC5-4800 ( PC4-38400)メモリーインターフェイスDIMM
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)
EPSON¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証)
EPSON¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)
ASUS(エイスース)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」
ASUSTOR¥349,800税込¥384,7801台32日以内出荷・M.2 SSD NAS「Flashstor 12PRO Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 12基搭載。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・10Gb LAN × 2基搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.45kg寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)33.2/2.8インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット12x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 4 PCIe Gen4×1/1 PCIe Gen3×4, 1 PCIe Gen3×2, 2 PCIe Gen3×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2電源ユニット120W
ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」
ASUSTOR¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」。・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・ECCメモリ対応。・10Gb LAN搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:48.3×308.26×193mm。・重量:1.4kg寸法(mm)48.3×308.26×193質量(kg)1.4消費電力(W)(稼働中/スリープモード)17.9/1.2インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Driveスロット6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 1電源ユニット90W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」
ASUSTOR¥469,800税込¥516,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.55kg寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.55消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 10電源ユニット250W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」
ASUSTOR¥319,800税込¥351,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×170×230mm。・重量:3.2 kg寸法(mm)185.5×170×230質量(kg)3.2消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)34/18/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 4電源ユニット90W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」
ASUSTOR¥429,800税込¥472,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 4 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:215.5×293×230mm。・重量:6.45kg寸法(mm)215.5×293×230質量(kg)6.45消費電力(W)(稼働中/スリープモード)58.5/2.4インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzスロットM.2 NVMe × 4RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 8電源ユニット250W
ASUSTOR パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」
ASUSTOR¥369,800税込¥406,7801台32日以内出荷・パワーユーザー・ビジネス向けのNAS「LOCKERSTOR 6 Gen3」。・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)。・M.2 NVMe スロット × 4基搭載。・2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6基搭載。・10Gb LAN × 2 + 5Gb LAN × 2搭載。・USB4 (Type-C) × 2搭載。・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載。・WORM (Write Once Read Many)対応。・Wake on LAN、Wake on WAN対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・寸法:185.5×233×230mm。・重量:4.6 kg寸法(mm)185.5×233×230質量(kg)4.6消費電力(W)(稼働中/ハイバネーション/スリープ)45/20/2.3インターフェースUSB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3メモリー16GB ECC DDR5-4800 SO-DIMM(最大64GB)使用CPUAMD Ryzen V3C14 Quad Core 2.3GHz up to 3.8GHzフォーマット形式ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare DriveスロットM.2 NVMe × 4基搭載RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート10Gb LAN × 2、5Gb LAN × 2ベイ数2.5/3.5 SATA HDD/SSD × 6電源ユニット250W
MousePro LP-I7U01
MouseComputer¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷デスクスペースを有効活用できる横幅99mm。高品質を実現する優れた排熱設計。DVDスーパーマルチ搭載。キーボード、マウス付属仕様●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 標準2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×1 (空き 1) ※LowProfile●PCリサイクル:対応●その他インターフェース:なし●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー: Core i7 プロセッサー 14700●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)20電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)200スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり マウス ( USB有線 / ブラック / スクロール機能付 3ボタン / 光学式)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応) /USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2) /USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし
ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)仕様●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサースピーカーモノラルスピーカー(内蔵)OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)チップセットインテル Q670チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)Webカメラなし容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有)SSD256GBストレージ256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版