「ddr5 4800 8gb」の検索結果

63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンストン8GB DDR5-4800 288PIN UDIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 8GB デスクトップPC用。
容量(GB)8 メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)DDR5 PC5-4800(PC5-38400)対応 デスクトップ用メモリー 8GB
エコ商品
DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は38.4GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適な安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-4800での高速で安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたことはありませんか?そんなときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
幅(mm)133 高さ(mm)31 奥行(mm)6 規格DDR5 本体質量(g)16 対応機種デスクトップパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC5-4800/PC5-38400
1台
7,898 税込8,688
8日以内出荷

DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 RDIMM 80bit
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)RDIMM 80bit/ADS4800D-Rシリーズ。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンストンDDR5-4800 288PIN UDIMM
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール デスクトップPC用。
規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-4800 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD メモリーインターフェイスSODIMM
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR5-5600
エコ商品
4800MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第12世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)133.4×31.3 規格DDR5-5600 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC5-5600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個(2枚組)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 UDIMM 8GB
エコ商品
DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
8日以内出荷

DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR5対PCメモリー
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC) 規格DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30 定格電源電圧1V 保証期間無期限保証 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM CASレイテンシーCL40 SPD対応
1枚ほか
5,890 税込6,479
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit) Kit。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 16GB デスクトップPC用。
容量(GB)16 メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DDR5 4800 UDIMM NECC メモリ
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 UDIMM ECC
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-4800 SO-DIMM ECC
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-4800 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【種別】UDIMM【規格/速度】DDR5-4800【電圧】1.1v【保証】永久保証
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR5 RDIMM 4800 CL40(24Gbit)(Single Pack)。
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC) 規格DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.1V 保証期間無期限保証 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) 容量(GB)64(32×2枚組) メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMM CASレイテンシーCL40 SPD対応
1セット(2枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

アドテックDDR5-5600 UDIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC5- DDR5- 288p RDIMM 1.1v
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SO-DIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SO-DIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 RDIMM 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:288pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD メモリーインターフェイスU-DIMM
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 RDIMM 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart メモリキット
HPE DDR5 スマート メモリは、DDR4 3200 MT/s メモリ モジュールと比較して、4800 MT/s でレイテンシの改善を実現します。
容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス。基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ。限界を突破 マルチタスクの強化。構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上。使用電圧を削減 エネルギー効率の改善
規格DDR5 周波数(MHz)6400 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メモリーモジュール規格PC5-44800 レイテンシーCL52 耐テスト電圧(V)1.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR5-5600増設メモリー
エコ商品
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM 外寸(mm)幅133.35×高さ31.25 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応 グリーン購入法適合 CASレイテンシーCL:46 SPD対応
1枚ほか
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

1個
1,398,000 税込1,537,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 128GBkit(64Gx2)x4_2R
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。
ピン数(ピン)288 容量(GB)128 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ライセンスOS:Windows Pro●CPU詳細:Intel Core i5-13500H●プロセッサーテクノロジー:Intel Core i5-13500H●チップセット:なし●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●ディスプレイ詳細:なし●解像度:4,096×2,160ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1×2、USB4 Type-C×2、DisplayPort x 1●有線LAN:10/100/1000/2500 Mbps●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●USB:USB 3.2 Gen2 Type-C×2(正面×1、背面×1)、USB 3.2 Gen2×3(正面×2、背面×1)●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり●ポインティングデバイス:なし●スピーカー:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●その他ソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):58 mm×120mm×130mm●本体重量:約0.75kg●電源:100V-240V AC 50/60Hz●最大消費電力:120W●附属品:有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプターおよび電源コードにて適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4513-46
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷