12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT16G48C40S5 ノートPC用増設メモリ 16GB(16GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin Crucial(クルーシャル)ノートPC用増設メモリ 16GB(16GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pinCrucial(クルーシャル)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
16GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)16メモリーインターフェイスSODIMM規格DDR5種別メモリ保証期間制限付無期限保証メモリーモジュール規格PC5-38400
ADS4800D-X8G DDR5-4800 UDIMM 8GB アドテックDDR5-4800 UDIMM 8GBアドテック
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
PD5-4800-8G 8GB DDR5-4800 288PIN UDIMM プリンストン8GB DDR5-4800 288PIN UDIMMプリンストン
8,298税込9,128
1個
欠品中
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 8GB デスクトップPC用。
容量(GB)8メモリーインターフェイスUDIMM規格DDR5メモリーモジュール規格PC5-4800
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
5,890税込6,479
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証バッファ仕様非対応 (Unbuffered)メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
RoHS
D5R4800-8G DDR5 PC5-4800(PC5-38400)対応 デスクトップ用メモリー 8GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)DDR5 PC5-4800(PC5-38400)対応 デスクトップ用メモリー 8GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,898税込8,688
1台
欠品中
DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は38.4GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適な安定した動作を実現できます。DDR5 PC5-4800(PC5-38400)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-4800での高速で安定した動作を実現します。「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたことはありませんか?そんなときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
幅(mm)133高さ(mm)31奥行(mm)6規格DDR5本体質量(g)16対応機種デスクトップパソコンRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8メモリーモジュール規格PC5-4800/PC5-38400
RoHS
CT16G48C40U5 デスクトップ用増設メモリ 16GB(16GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 UDIMM 288pin Crucial(クルーシャル)デスクトップ用増設メモリ 16GB(16GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 UDIMM 288pinCrucial(クルーシャル)
8,398税込9,238
1個
欠品中
16GB DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ規格DDR5保証期間制限付無期限保証容量(GB)16メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM
CT8G48C40S5 ノートPC用増設メモリ 8GB(8GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pin Crucial(クルーシャル)ノートPC用増設メモリ 8GB(8GBx1枚)DDR5 4800MT/s(PC5-38400)CL40 SODIMM 262pinCrucial(クルーシャル)
5,398税込5,938
1個
欠品中
8GB DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
容量(GB)8メモリーインターフェイスSODIMM規格DDR5種別メモリ保証期間制限付無期限保証メモリーモジュール規格PC5-38400
DDR5-5600 SODIMM アドテックDDR5-5600 SODIMMアドテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600ピン数(ピン)262メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)メモリーインターフェイスSODIMM
ADS5600D-X8G DDR5-5600 UDIMM 8GB アドテックDDR5-5600 UDIMM 8GBアドテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)メモリーインターフェイスUDIMM
増設メモリ アスウィンメモリ増設メモリアスウィンメモリ
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 288pin DIMM 1.1V。
規格DDR5ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスDIMM
増設メモリ アスウィンメモリ増設メモリアスウィンメモリ
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
増設メモリ。DDR5 4800MHz SDRAM PC5-38400 262pin S.O.DIMM 1.1V。
規格DDR5ピン数(ピン)262メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスDIMM
増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用Advantech(アドバンテック)
8,998税込9,898
1台
18日以内出荷から82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC設置方法DINレール
関連カテゴリ