27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR5-5600
エコ商品
4800MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第12世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)133.4×31.3 規格DDR5-5600 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC5-5600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個(2枚組)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンノート用DDR5-5600増設メモリー
エコ商品
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 外寸(mm)幅69.60×高さ30.00 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応(non-ECC) グリーン購入法適合 メモリーモジュール規格PC5-5600 CASレイテンシーCL:46 SPD対応 メモリーインターフェイスSODIMM
1枚ほか
8,898 税込9,788
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Crucial(クルーシャル)Crucial DDR5-5600 SODIMM CL46(16Gbit)
Crucial DDR5-5600 SODIMM CL46(16Gbit)。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用DRAM DDR5-5600
エコ商品
5600MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現。DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応。8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能。DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能。1.1V低電圧で低消費電力。On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上。モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化。DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス。第13世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応
仕様●CAS レイテンシー:CL46●フォームファクター:SODIMM●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)69.6×30.0 規格DDR5 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーインターフェイスSODIMM
1個(2枚組)
26,980 税込29,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Crucial Pro 32GB Kit(2x16GB)DDR5-5600 UDIMM CL46(16Gbit)。
規格DDR5-5600 容量(GB)16×2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス。基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ。限界を突破 マルチタスクの強化。構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上。使用電圧を削減 エネルギー効率の改善
規格DDR5 周波数(MHz)6400 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メモリーモジュール規格PC5-44800 レイテンシーCL52 耐テスト電圧(V)1.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンDDR5-5600増設メモリー
エコ商品
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM 外寸(mm)幅133.35×高さ31.25 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応 グリーン購入法適合 CASレイテンシーCL:46 SPD対応
1枚ほか
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光。IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート。電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる。電源管理チップの放熱効率を追求。オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす。RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光。効果ソフトウェアをサポート。メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールでメーカーの専門技術サポート担当者にお問い合わせください。
仕様【データ転送帯域幅】44800(MB/s) 規格DDR5 互換性Intel:700Series 周波数(MHz)5600 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 レイテンシーCL36 耐テスト電圧(V)1.2
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo DDR5 5600MHz ECC RDIMM メモリ
規格DDR5 メモリーインターフェイスRDIMM
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 UDIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/288pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM ECC
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格はDDR5-5600、スピードはPC5-44800、サイズはUDIMM、応答速度はCL 46-45-45、電圧は1.1Vで、永久保証が付いています。
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 SO-DIMM ECC
DDR5-5600/PC5-5600(PC5-44800)/44.8GB/s/262pin DIMM/ECC 機能付。JEDEC規格準拠。DDR5-5600を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM ECC
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドテックDDR5-5600 RDIMM 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスRDIMM
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
41,480 税込45,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz ピン数(ピン)288 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

DDR5 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHz ピン数(ピン)262 容量(GB)32(16×2枚組)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

プリンストンDDR5対PCメモリー
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC) 規格DDR5-4800 寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30 定格電源電圧1V 保証期間無期限保証 バッファ仕様非対応 (Unbuffered) メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM CASレイテンシーCL40 SPD対応
1枚ほか
5,890 税込6,479
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC5- DDR5- 288p UDIMM 1.1v
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC5-DDR5 288p UDIMM 1.1v
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDR5-4800 SODIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR5-4800 UDIMM CL40(16Gbit)。
種別メモリ 規格DDR5 保証期間制限付無期限保証 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ