10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンストンDDR5-5600増設メモリー
エコ商品
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM 外寸(mm)幅133.35×高さ31.25 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応 グリーン購入法適合 CASレイテンシーCL:46 SPD対応
1枚ほか
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリンストンノート用DDR5-5600増設メモリー
エコ商品
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応 外寸(mm)幅69.60×高さ30.00 電源電圧(V)1.1 メモリー使用:DDR5-5600 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様非対応 エラーチェック訂正:非対応(non-ECC) グリーン購入法適合 メモリーモジュール規格PC5-5600 CASレイテンシーCL:46 SPD対応 メモリーインターフェイスSODIMM
1枚ほか
8,898 税込9,788
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)288 容量(GB)8GB 2枚組 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスUDIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

DDR5-5600/PC5-5600(。PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格DDR5-5600 ピン数(ピン)262 容量(GB)8GB 2枚組 メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800) メモリーインターフェイスSODIMM
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

JEDEC DDR5 オンダイECC 安定したパフォーマンス。基本的な周波数を向上 さらにスピードアップ。限界を突破 マルチタスクの強化。構造設計を改良 効率性が飛躍的に向上。使用電圧を削減 エネルギー効率の改善
規格DDR5 周波数(MHz)6400 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 メモリーモジュール規格PC5-44800 レイテンシーCL52 耐テスト電圧(V)1.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 16GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM メモリ
規格DDR5 容量(GB)16 メモリーインターフェイスRDIMM
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 16GB 1R
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC5-44800 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC5-44800 DDR5-5600 288p RDIMM 1.1v 16GB x8_1R
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。
規格DDR5 ピン数(ピン)288 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC5-44800 メモリーインターフェイスRDIMM
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:288pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× 容量(GB)メモリモジュール:16 メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD bit構成2048M×64bit メモリーインターフェイスU-DIMM
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 仕様ECC:×、エラー検出機構:× 形式メモリ:DDR5-SDRAM 規格DDR5-5600 保証期間6年間 ピン数(ピン)メモリモジュール:262pin DIMM RoHS指令(10物質対応)10物質対応 バッファ仕様× 容量(GB)メモリモジュール:16 メモリーモジュール規格PC5-44800 SPD bit構成2048M×64bit メモリーインターフェイスSODIMM
1個
19,980 税込21,978
当日出荷