カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 制御機器(36)
  • 切削工具(36)
  • 防災用品(23)
  • バイク純正部品(19)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「de-11」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速アイソレータWSP-DE-11 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-11渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
[EA928DE-11用] 415x150mm 替モップ(青) エスコ[EA928DE-11用] 415x150mm 替モップ(青)エスコ
3,100税込3,410
1枚
翌日出荷
材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)460×150アズワン品番65-2249-42繰り返し・詰め替え対応
Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータ EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ DE11 400V三相モータEATON(イートン)
80,850税込88,935
1個
7日以内出荷
相数3電源電圧(V)480ac出力周波数(Hz)60併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ周囲温度(℃)+60全長(mm)230全体的な深さ(mm)168仕様【コントロールパネル】ありタイプ【ドライブ】変速式RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ EATON(イートン)Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータEATON(イートン)
43,270税込47,597
1個
7日以内出荷
仕様【コントロールパネル】あり全長(mm)230タイプ【ドライブ】変速式電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)60相数1周囲温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ全体的な深さ(mm)168
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
電工延長コード BIGMAN(ビッグマン)電工延長コードBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れた柔らかいコード。二重構造で安心安全。
用途電工延長コードとして。
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド マサル工業エムケーダクト エンドマサル工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
面取りカッター エスコ面取りカッターエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチールアズワン品番65-2150-19
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DEOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ノエルデコオランジェ ヤマニパッケージノエルデコオランジェヤマニパッケージ
17,980税込19,778
1ケース(100枚)
4日以内出荷
ホワイト×オレンジ×英文字。可愛さとスタイリッシュさ溢れるロールケーキ箱。
用途ギフト用材質段ボール G段(本体) G段PP貼(トレー)形状1枚組立式ホワイト×オレンジサイズ6寸金台紙付質量(g)136内寸法(mm)235×144×130数量(個)【パーツ】2
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
六角穴付ボルト エスコ六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1袋(20本)
翌日出荷
材質頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(76806)ウォッシャーモーター ホンダ(76806)ウォッシャーモーターホンダ(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) エスコ貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き)エスコ
3,140税込3,454
1セット
翌日出荷
セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
[EA915DE-1用]ボンベスプールセット エスコ[EA915DE-1用]ボンベスプールセットエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7945-81
18x30mm フック(ステンレス製) エスコ18x30mm フック(ステンレス製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DE-11
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホースエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0アズワン品番64-7817-88取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
[M] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/センターファスナー) エスコ[M] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/センターファスナー)エスコ
8,960税込9,856
1個
翌日出荷
やわらかく着用性・動作性に優れています。 クラス1000対応。フード付。 静電機能付繊維を使用しています。
ブルーサイズMエスコ品番EA996DE-11材質ポリエステル開閉センターファスナー
Φ 3x110mm ドリフトピン(ノンスパーキング) エスコΦ 3x110mm ドリフトピン(ノンスパーキング)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)9.0全長(mm)110先端径(Φmm)3.0
1.1/8 x1/2sq インパクト ソケット エスコ1.1/8 x1/2sq インパクト ソケットエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/8適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DE-11全長(mm)42質量(g)190寸法L(mm)42外径(Φmm)40.7寸法D1(mm)40.7寸法D2(mm)30寸法I(mm)17
ねじプライヤー (ねじザウルス)セット エスコねじプライヤー (ねじザウルス)セットエスコ
6,870税込7,557
1セット
翌日出荷
セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。
材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0
ガスケット セット エンジン (8DE1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DE1)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
フロアーモップ 青 415×90mm/1340mm エスコフロアーモップ 青 415×90mm/1340mmエスコ
7,300税込8,030
1本
翌日出荷
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-23ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
54x75mm アイプレート用裏板 ステンレス製 エスコ54x75mm アイプレート用裏板 ステンレス製エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
EA638BF-12、EA638DE-12用裏板
仕様●材質:SUS304●サイズ:54×75mmアズワン品番65-3887-14
(1/2SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)絶縁ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
1000V絶縁ソケット。
差込角(sq.)1/2
(3/8SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)絶縁ソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から91日以内出荷
1000V絶縁ソケット。
差込角(sq.)3/8
1インチ3/16x1/2インチSq インパクト ソケット エスコ1インチ3/16x1/2インチSq インパクト ソケットエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(inch)1・3/16適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DE-11.5全長(mm)42質量(g)190寸法L(mm)42外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法I(mm)17
マイクロファイバーパッド(水拭き兼用) EA928DEシリーズ エスコマイクロファイバーパッド(水拭き兼用) EA928DEシリーズエスコ
1,390税込1,529
1枚
翌日出荷
耐久性に優れた柔らか素材が床面にフィット。マイクロファイバーが、こびり付いた汚れもスムーズにかき取ります。水拭き時でも軽い操作感。乾拭きも可能。
繰り返し・詰め替え対応
ミニサインスタンド (清掃中) エスコミニサインスタンド (清掃中)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
開いて置くだけで、簡単に表示できる両面式フロアスタンドです。ガードバーと組み合わせることで容易にバリケードが作れます。とても軽量なので持ち運びが容易です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)300×400×650(H)質量(g)900タイプ両面印刷表示(4ヵ国語)日本語、英語、中国語、韓国語表示内容清掃中
標識ステッカー[無地] エスコ標識ステッカー[無地]エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:無地●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚アズワン品番65-2307-31
標識ステッカー[立入禁止] エスコ標識ステッカー[立入禁止]エスコ
850税込935
1枚
翌日出荷
剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:立入禁止●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚アズワン品番65-2307-29