カテゴリ

  • 制御機器(132)
  • 学童・教育用品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 測定用品(17)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「decot」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 アンセル静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819アンセル
989税込1,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18
AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINKAX3000 メッシュWi-FiシステムTP-LINK(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
静電気対策手袋 ハイフレックス アンセル静電気対策手袋 ハイフレックスアンセル
989税込1,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途航空宇宙、自動車関連、機械および機器、物流関連、インダストリアルトラスコ品番257-9521材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルーサイズM全長(cm)19.5~25.5中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.2色(手首部)イエローゲージ数18
Stream Deck Scissor Keys CORSAIRStream Deck Scissor KeysCORSAIR
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップEppendorf(エッペンドルフ)
81,799税込89,979
1個
当日出荷
これでサンプルの温度を簡単に制御可能:サーモトップはユニークな condens.protect テクノロジーを搭載し、チューブの蓋と壁面への結露を確実に防ぎ、温度均一性も改善します。サーモトップには接続ケーブルがありません。装置に置くだけで自動的に温度制御を開始します。サンプルの温度に影響を与えないよう適切に制御され、最適な反応条件を保つことで最適な結果が得られます。▼チューブ蓋や壁面への結露を効果的に防止▼結露を防止して一定の反応条件を保つことで、最適な酵素反応を行えます▼インキュベーション終了時にチューブをスピンダウンする必要がなくなるので実験時間を短縮できます▼シンプルな操作。ケーブル接続がなく、置くだけで自動的に動作します▼サーモブロックの温度均一性をより改善します
仕様condens.protectRテクノロジー搭載アズワン品番61-0165-38
AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台) TP-LINKAX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)TP-LINK
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
(N345)BOOTS-DECO、BRAKE MAZDA(マツダ)(N345)BOOTS-DECO、BRAKEMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
BOOTS,DECOMPR.    50177MA0000 ホンダBOOTS,DECOMPR. 50177MA0000ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
お正月デコレーション エアブロー 招き猫 TE7-4035 アルファ[販促]お正月デコレーション エアブロー 招き猫 TE7-4035アルファ[販促]
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
お客様を招く、アイキャッチにピッタリなキュートな招き猫です。
用途存在感のあるPOPサインをお探しの方に。仕様屋内付属品たれ幕5種付消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×2200×1300
ブラック 3Dジェルバッジキット  MT-IOMTTBS23R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS23RMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-IOMTTBS23R。3D Gel Coated Badge/Decal /Sticker Kit ( 24 parts in total)。販売備考:キャンセル不可商品です。Red with Black, Yellow, White & Metallic Gold details。タイプ:Badge Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールドタイプBadge Kit
ブラック 3Dジェルバッジキット  MT-IOMTTBS23K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS23KMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-IOMTTBS23K。3D Gel Coated Badge/Decal /Sticker Kit ( 24 parts in total)。販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Red, Yellow, White & Metallic Gold。タイプ:Badge Kit。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールドタイプBadge Kit
ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EEエコバックスジャパン
151,637税込166,801
1個
5日以内出荷
エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300
WJ-7323R ジーンズ コミネWJ-7323R ジーンズコミネ
7,398税込8,138
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネWJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズコミネ
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
メッシュとストレッチデニムのコンビネーションで通気性に優れるジーンズ。 膝と腰には伸縮シャーリングを設け、乗車姿勢を取 りやすい仕様。 膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3 段階の位置調節も可能。 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』 伸縮シャーリングパネル『膝』 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・polyester・lycra 【PROTECTOR】 knee(side:option)
JK-166 ハーフレザーメッシュジャケット コミネJK-166 ハーフレザーメッシュジャケットコミネ
19,980税込21,978
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
レザー×メッシュのコンビネーションジャケット。 肩・肘・脊椎・胸部のプロテクターは標準装備。 乗車姿勢の取りやすい立体裁断を採用。 レザー × メッシュのジャケット 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』 EVAパッドを標準装備『脊椎』 胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクターパイピング『背中』 偽造防止ラベル 【MATERIALS】 cow leather・polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest
PIVOT,DECOMP  90008KF9900 ホンダPIVOT,DECOMP 90008KF9900ホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,SIDE CO  83670KM9000 ホンダPROTECTOR,SIDE CO 83670KM9000ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,SIDE CO  80101ML0300 ホンダPROTECTOR,SIDE CO 80101ML0300ホンダ
299税込329
1個
5日以内出荷
(MK524)PROTECTOR,CONDENSER TANK 三菱ふそう(MK524)PROTECTOR,CONDENSER TANK三菱ふそう
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
Schneider Electric NSYCCOTHC デジタルサーモスタット シュナイダーエレクトリックSchneider Electric NSYCCOTHC デジタルサーモスタットシュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり高さ(mm)68奥行(mm)33シリーズClimaSys CC電源電圧250V ac深さ(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度0 → 60 ℃ - NC - ℃
Schneider Electric NSYCCOTHO エンクロージャサーモスタット シュナイダーエレクトリックSchneider Electric NSYCCOTHO エンクロージャサーモスタットシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様スイッチコンフィギュレーション:NO使用温度範囲(℃)0 → +60シリーズClimaSys CC電源電圧250 V最高温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度範囲: 0 → 60 ℃ - NO - ℃最低温度(℃)0
ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENTZedBoard Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
押しボタンカバー SIEMENS押しボタンカバーSIEMENS
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564アズワン品番65-7806-21
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2APEM
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2APEM
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2APEM
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2APEM
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
JK-614 プロテクトウインターパーカ コミネJK-614 プロテクトウインターパーカコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷から7日以内出荷
JK-614 プロテクトウインターパーカ 街乗りに適したフード付きテキスタイルジャケット 着脱可能な保温ライナー付属 乗車姿勢を取りやすい立体パターン CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635) EVA脊椎パッド ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689) ウエストアジャスター アジャスター(上腕) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ 着脱可能フード コピー防止4DラベルHOODED STREET RIDING PARKA MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester(PU coating) [warm liner] polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
Classic Ko 蒔絵文房 デコロータスラインラデン 万年筆 セーラー万年筆Classic Ko 蒔絵文房 デコロータスラインラデン 万年筆セーラー万年筆
169,800税込186,780
1本
7日以内出荷
Deco Lotus line RADEN。ハスの花びらの、朝晩の開閉からインスパイアされた「デコ ロータス ライン ラデン」。きらめく螺鈿と金の線、異なる2つの質感が華やかさとモード感を程よいバランスで仕上げています。。品名「蒔絵文房万年筆」について。「文房」とは、読書や執筆をするためのへや、いわゆる「書斎」という意味があります。かつての文人は、文房の用具として文具に格別の愛着が認められ「文房四宝」として筆、墨、硯、紙が特に尊重されるようになりました。 。これに見られる書き文字の嗜み方を今一度見直し、文房の用具として、蒔絵万年筆で思いのままに書いてほしい。じっくりと言葉を吟味し、大切な人に文を届けてほしい。書くという行為をもう一度大切な時間として取り戻していきたい。そんな思いで、「蒔絵文房万年筆」と名付けました。
付属品桐箱( 紐付き):サイズ W75×D180×H33mm、クリーニングクロス、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂・蒔絵加工軸径(Φmm)13質量(g)21.6本体寸法(mm)Φ18×129(クリップ部含む)仕上【ペン先】金メッキペン先21金、大型線の太さ中細(MF)繰り返し・詰め替え対応
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.4 → 5 kWオムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 40 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-82
エンコーダケーブル 0.75 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.75 kWオムロンヘルスケア
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
エンコーダケーブル 0.75 kW omron(オムロン)エンコーダケーブル 0.75 kWomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
The Omron servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable type encoder cable length is 15 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.75 kW●コード番号:215-3393アズワン品番65-7273-10
PK-753 プロテクトコットンジョガーパンツ コミネPK-753 プロテクトコットンジョガーパンツコミネ
8,398税込9,238
1着
7日以内出荷
PK-753 プロテクトコットンジョガーパンツ 穿き心地の良い、街乗りにぴったりなプロテクトジョガーパンツ。膝にはCE規格レベル2のプロテクターが標準装備。 MATERIALS cotton・spandex PROTECTOR knee(side:option)
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.4 → 5 kWオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Omron encoder cable connectors are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable type encoder cable length= 5 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-81
JK-5911 プロテクトスイングトップジャケット コミネJK-5911 プロテクトスイングトップジャケットコミネ
16,980税込18,678
1着
7日以内出荷
JK-5911 プロテクトスイングトップジャケット スイングトップ型のコットンジャケット 乗車姿勢をとりやすい3D パターン 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's&ladies']SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]polyester, cotton [lining] cotton PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 オムロンヘルスケア入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用オムロンヘルスケア
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
TeSys D thermal overload relays - Mechan シュナイダーエレクトリックTeSys D thermal overload relays - Mechanシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-Mechanical remote control is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:機械式リモートコントロール●範囲:TeSysアズワン品番65-7289-17
WJ-7543R CMAXプロテクトクールドライジーンズ コミネWJ-7543R CMAXプロテクトクールドライジーンズコミネ
14,980税込16,478
1着
7日以内出荷
クールマックスR繊維を生地に織り込んだ、涼しくドライな穿き心地の夏用ライディングジーンズ。 伸縮性も高く、CE規格レベル2プロテクターを膝に装備。 【MATERIALS】 cotton・polyester・spandex 【PROTECTOR】 knee(side:option)
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
JK-614 PROTEC WINTER PARKA コミネJK-614 PROTEC WINTER PARKAコミネ
19,980税込21,978
1着
7日以内出荷
ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
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
"decot" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷