仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3
電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A
ケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)
表面処理ノングレア
インターフェースVGA、DP、HDMI、USB
コントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)
表示色1670万色
解像度1280×1024
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz
走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz
応答速度6ms
スピーカーなし オプション(AC511)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ19型
パネル駆動方式IPS
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ23.8型
ピッチ0.2745 mm x 0.2745 mm
電源AC100-240V
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)28.5
コントラスト比1000:1
輝度250cd/m2
表示色約1670万色
解像度1920 x 1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)
走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)
入力端子HDMI、DisplayPort、VGA
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。
エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1
質量(kg)3.94(包装時)
規格WXGA++
幅(cm)47.152
表面処理非光沢
入力VGA、DisplayPort
応答時間5ms(GtoG)
コントラスト比1000:1
解像度1600×900@60Hz
高さ(cm)36.896(スタンド含む)
奥行き(cm)17.1
アスペクト比16:9
モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ
パネル駆動方式TN
最大表示色1670万色
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)2.58(パネルのみ、VESAマウントに対応)
消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、10.9(オンモード)、60(最大)、10.1(Pon)
表面処理非光沢
接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、フルHD 1920 x 1080 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488.06×181.75×364.00~482.39(※スタンド含む)、488.06×50.03×285.79(※スタンドなし)
角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)
コントラスト比1500:1(標準)
解像度1920×1080
保証期間3年
応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)最大150
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢
コントラスト比1500:1(標準)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理
コントラスト比(標準)2000:1
解像度2560×1440
色(本体)シルバー
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ0.2493 mm x 0.2410 mm
電源AC100-240V
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)25
コントラスト比3000:1
輝度250cd/m2
表示色約1670万色
解像度1920 x 1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
応答速度(G to G):8ms
入力端子HDMI、DisplayPort、VGA
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)100
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ23.8型
ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(標準)
表示色約1670万色
解像度2560×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz~150kHz
走査周波数(垂直)48Hz~100Hz
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56
コントラスト比1500:1(標準)
最大解像度1920×1080
画面サイズ27インチ
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPSテクノロジー
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mm
サイズ14型
ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm
電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A
本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)7
コントラスト比1500:1
輝度400cd/m2
表示色約1670万色
解像度1920 x 1200
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz~118kHz
走査周波数(垂直)56Hz~60Hz
ケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1
入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
USBUSB Type-C
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)約5.05(パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く)、約7.21(モニターとケーブル、スタンド装着時)
消費電力(W)0.2(オフ モード)、0.2(スタンバイ モード)、26(オン モード)、169(最大)
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535.2×185×611.6※スタンドあり
角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)
コントラスト比1000:1(定格)
解像度3840×2160(60Hzの場合)
保証期間3年
応答速度5ms(高速モード)、8ms(通常モード)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポート1x DP 1.4(入力)ポート(HDCP 1.4、HDCP 2.3)・ 1 x HDMI 2.0ポート(HDCP 1.4、HDCP 2.3)・ 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90 Wの電源供給)・ 4 x 超高速USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ダウンストリーム ポート・ 1 x LANポート(RJ45)
バックライト白色LEDエッジライト システム
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350(標準)
角度調節可
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)7.86
消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード)
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度フルHD (1080p) 1920×1080
保証期間3年
応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)
高さ調整範囲(mm)110.52
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
Dell Proシングル モニター アーム - MSA20
デスクを広々と、見た目も美しく。机上スペース削減しつつモニターを使った業務効率を高めるワンタッチ装着も可能なモニターアーム。
<製品特徴>
・モニターをデスクから浮かせ、作業スペースを広く確保。
・身体に合わせた快適調整。首や肩、目の負担を軽減し、長時間の快適作業をサポート。
・簡単な設置と堅牢な設計。Dell Quick Release/VESA対応。最大40インチ/10kgモニターを安定支持。
・優れたケーブル管理。デスク周りもすっきり。3年間の製品保証付き。
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)10.17
消費電力(W)31.7(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(オフモード)
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815.7×237.4×391.1※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、スイベル角度(-30°/+30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度3440×1440
保証期間3年
応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポートHDMI (HDCP 2.3)、DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)、RJ45 イーサネットポート、 1GbE、USB-C 3.2 Gen 1 (最大出力90W)、USB 3.2 第1世代 アップストリーム (タイプB)、USB 3.2 第1世代 ダウンストリーム × 4 (タイプA)
バックライトLED
アスペクト比21:9
モニターサイズ34型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
新しいフィリップス E Line モニターは、四辺の縁が薄く、ケーブル収納を備えたデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像、1ms の応答速度、AMD FreeSync(TM) テクノロジーによるスムーズなゲーミングアクションをご堪能ください。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)5.2 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:12.2/スタンバイ:0.5
電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449 x 595 x 153(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:2.3
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)75 x 75 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー無し
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 428 x 187(スタンド使用時)、540 x 312 x 36(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)3.15(パネルのみ、VESAマウントに対応)
消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、13.6(オンモード)、74(最大)、12.2(Pon)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理
接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00~511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし)
角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)
コントラスト比1500:1
解像度1920×1200
保証期間3年
応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)最大150
アスペクト比16:10
モニターサイズ24.07型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比16:9
コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式IPS
色(本体)ブラック
スピーカー2W×2
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)4.8 (梱包時)
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~83 kHz
走査周波数(垂直)56~76 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ27型
ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(標準)
表示色約1670万色
解像度2560×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(垂直)48Hz~100Hz
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応
サイズ31.5型
ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)205
コントラスト比1500:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz~230kHz
走査周波数(垂直)48Hz~100Hz
ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)
入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー
輝度(cd/m2)350
USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合
サイズ31.5型
ピッチ0.18159mm
電源AC100V-240V
本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)335
コントラスト比3000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°
走査周波数(水平)30~275kHz
走査周波数(垂直)48~120Hz
ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1
入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力
スピーカーなし
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS Black
輝度(cd/m2)450
USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応
サイズ27型
ピッチ0.1554mm
電源AC100V-240V
本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)325
コントラスト比3000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°
走査周波数(水平)30~275kHz
走査周波数(垂直)48~120Hz
ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1
入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力
スピーカーなし
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー
輝度(cd/m2)450
USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
仕様●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:14.80W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●パネル方式:IPS●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:454.31mm x 611.10mm x 188.29mm スタンド除く:361.86 mm x 611.10mm x 49.22mm●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●スリープ時消費電力:0.3W●TCO:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●応答速度(G to G):8ms
サイズ27型
ピッチ0.3114 mm x 0.3114 mm
電源AC100-240V
本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:4550 スタンド・ケーブル除く:3570
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)28
コントラスト比1000:1
輝度300cd/m2
表示色約1670万色
解像度1920 x 1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz to 83kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2)
走査周波数(垂直)56Hz~76Hz、48Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、48Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)
ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)
入力端子HDMI、DisplayPort、VGA
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:15W/良品先出しサービス、3年間のハードウェア限定保証
仕様●最大消費電力(備考):15W(最大輝度、デル製サウンドバー、USBアクティブの場合)●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:15W●本体サイズ(H×W×D):スタンド除く:306.9 mm x 374.5 mmx 46.5 mm●パネル方式:TN●標準消費電力:11W●スリープ時消費電力:0.5W未満●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●応答速度(黒→白→黒):5ms●TCO:対応
サイズ17型
ピッチ0.264 mm
電源100~240 VAC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大)
本体質量(g)スタンド除く:2080 スタンド含む:2680
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)
表示色1677万色
解像度1280×1024
視野角水平:左右170°/垂直上下160°
走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz
走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.5m)
入力端子VGA、DisplayPort
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。
サイズ34.1型
ピッチ0,2325 mm×0,2325 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)200
コントラスト比1500:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度3440×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)28kHz~151kHz
走査周波数(垂直)30Hz~100Hz
ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m)
入力端子HDMI、DisplayPort
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:536mm× 613mm×189 mm スタンド除く:357mm× 613mm× 50mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)
サイズ27型
ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)200
コントラスト比1500:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30kHz~227kHz
走査周波数(垂直)48Hz~100Hz
ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m)
入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)3.51(パネルのみ、VESAマウントに対応)
消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、1.0(ネットワークスタンバイモード)、15.0(オンモード)、190(最大)、15.2(Pon)
表面処理非光沢
接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)、1 x MST対応DP 1.4(出力)(HDCP 1.4)、1 x RJ45 イーサネットポート, 1GbE、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cアップストリーム(DP1.4対応Altモード)・最大90W PD、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)、PDは最大15W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00~511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし)
角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)
コントラスト比1500:1(標準)
解像度1920×1200
保証期間3年
応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)最大150
アスペクト比16:10
モニターサイズ24.07
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)9.9
消費電力(W)30.6(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(スリープモード)、0.3(オフモード)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)712.4×233.17×618.67※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、回転角度(-90°/+90°)、スイベル角度(-30°/+30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度3840×2160
保証期間3年
応答速度8 ms (標準)/5 ms (高速)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポートDP 1.4(入力)ポート(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、HDMI 2.0ポー(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、USB-C(USB 3.2 Gen1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90Wの電源供給PD)× 1、SuperSpeed USB 5 Gbps
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ37.5型
ピッチ0.22908 mm
表面処理ノングレア
コントラスト比2000:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度3840×1600
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~100kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) x2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)シルバー
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ49型
ピッチ0.234 mm
表面処理ノングレア
コントラスト比2000:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度5120×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)25~115kHz
走査周波数(垂直)24~86Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) x2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)シルバー
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ42.5型
ピッチ0.2451 mm
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~140kHz
走査周波数(垂直)29~76Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) x2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4) x2、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)シルバー
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:あり
サイズ27型
ピッチ0.233mm
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)
表示色約1670万色
解像度2560×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~90kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ34型
ピッチ0.2325 mm x 0.2325 mm
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)
表示色約10億7000万色
解像度3440×1440
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~90kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ31.5型
ピッチ0.18159mm
表面処理ノングレア
コントラスト比2000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)15~140kHz
走査周波数(垂直)23~86Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)シルバー
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBUSB 3.0 アップストリーム X 1、SuperSpeed USB 5 Gbps(USB3.2 Gen 1)x 4
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:あり
サイズ23.8型
ピッチ0.2745mm
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)
表示色約1670万色
解像度1920×1080
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~83kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m)
応答速度(黒→白→黒)8ms
入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)
高さ調節あり
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理
コントラスト比2000:1(標準)
解像度5120×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比21:9
モニターサイズ39.7型
パネル駆動方式IPS
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
解像度3440×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ34.14型
パネル駆動方式IPS
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ