カテゴリ

  • 自動車補修部品(70)
  • 防災用品(18)
  • 作業服(17)
  • 測定用品(16)
  • カー用品(16)
  • 安全保護具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 溶接用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(8)
  • バッテリー・電装(5)
  • 手袋(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「delta 2」の検索結果

251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
  • DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    319,800税込351,780
    1箱
    欠品中
    仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
  • ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)
    用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
  • Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)

    Jackery(ジャクリ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
  • PDL-300 ポータブル電源 セルスター

    PDL-300 ポータブル電源

    セルスター
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
  • ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源

    EcoFlow(エコフロー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
    用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh EcoFlow(エコフロー)

    RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
  • USBハブ DELTA HUB SEVEN エアリア

    USBハブ DELTA HUB SEVEN

    エアリア
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    置くだけで決まる。USBもType-Cもこれ一台!デルタ形状7ポートUSBハブ
    質量(g)143ポート数TypeC×3 / USB×4電源バスパワー(TypeC電源入力端子)本体寸法(mm)120×61×29.5対応OS(Windows)11 / 10 (Mac)11~接続TypeC / USB (変換)LED通電LED搭載 (側面)電源供給最大15Wまで (7ポート合計)最大入力(W)【セルフパワー時】TypeC電源入力:15動作温度(℃)5~40 (結露無き事)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB3.2(Gen2)
  • 蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 EPOCA

    蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2

    EPOCA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
    用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
  • SUS(+)DELTA PTナベ 大阪魂

    SUS(+)DELTA PTナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ
  • カラーチェック 2液DELTA マグナアロイアンドリサーチ

    カラーチェック 2液DELTA

    マグナアロイアンドリサーチ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    カラーチェック 2液白DELTA 97B
    用途目では見えにく、亀裂や巣穴等のチャック容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • クロメート (+)DELTA PT ナベ 大阪魂

    クロメート (+)DELTA PT ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(30個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • TS DELTA メンズニッカーズカーゴパンツ 5434 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

    TS DELTA メンズニッカーズカーゴパンツ 5434

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
    6,690税込7,359
    1着
    3日以内出荷
    耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用 安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様
    仕様ベルトレス仕様+TSオリジナルバックル、裾リブ、アラミドによる補強パーツ種別カーゴパンツ混率(%)綿98・ポリエステル2、別布:ポリエステル85・アラミド15股下(cm)75機能ストレッチ、補強、製品洗い、クイックアクセスポケット生地ストレッチデニム・別布:アラミド
  • 3カ-W (+)DELTA PT バインド 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PT バインド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(40個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2
  • 3カ-W (+)DELTA PTナベ 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PTナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 3カ-W (+)DELTA PT ナベ 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PT ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(69個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro Ultra 6,000Whセット

    EcoFlow(エコフロー)
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
    用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
  • SUS(+)DELTA PTバイント 大阪魂

    SUS(+)DELTA PTバイント

    大阪魂
    667税込734
    1セット(22個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8十字穴番号2寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びd4寸法k+f(mm)2.5
  • エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)

    エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    当日出荷
    メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
    消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
  • CODE DELTA コードデルタ SLASH

    CODE DELTA コードデルタ

    SLASH
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    淡水・海水問わず「使える」SLASHのNEWスタンダードReel!ギア比は、スーパーハイギア8.1:1とハイギア7.3:1を採用し、淡水・海水両方使用用途を持たせ、軽量化と遠心ブレーキシステムのキャストフィールを高めたSLASH次世代ベイトリール。ギア比を2種類採用する事で、使用用途がさらに拡張し、よりアクティブなスタイルが可能に。
    用途<ドラグサウンドシステム&キャスコン>DELTAモデルから搭載された、ドラグサウンドシステム。ドラグの音での高揚感はもとより、サウンド音でターゲットのおよそのサイズも分かる。キャスコンにもクリック音を入れ、繊細な調整も可能。<フレーム・サイドカバー>メインフレームは強化カーボンフレーム仕様。大幅な軽量化に貢献。サイドカバーもカーボン素材仕様。<ベアリング>ステンレス製防錆ベアリング仕様5+1仕様Line-Wt(PE):PE1.5号-200m径(Φmm)スプール:34ベアリング5+1ハンドル100mmカーボンクランクハンドル自重(g)158、スプール:約14最大ドラグ(kg)8
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ)

    オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
    用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
  • 耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G マグナアロイアンドリサーチ

    耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55DELTA 2500 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    17,980税込19,778
    1缶
    5日以内出荷
    耐衝撃.耐摩耗用粉体.硬度HRC55
    用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1067-1133材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
  • 耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250G マグナアロイアンドリサーチ

    耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51DELTA 2450 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    28,980税込31,878
    1缶
    5日以内出荷
    耐衝撃.耐熱.耐圧縮用粉体、硬度HRC51
    用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC51容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1151-1277材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
  • 耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250G マグナアロイアンドリサーチ

    耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42DELTA 2350 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    17,980税込19,778
    1缶
    5日以内出荷
    耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC38-42
    用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC38-42容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1061-1148材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
  • 高輝度 LED T10 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED T10 24V

    DELTA(デルタ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
    用途24V車専用LED使用数(個)1
  • 工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G マグナアロイアンドリサーチ

    工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70DELTA 2700 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    20,980税込23,078
    1缶
    5日以内出荷
    工具鋼.カーバイド粉体、硬度HRC70
    用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC70容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Wsi,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
  • ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)

    ウルトラバック LEDバルブ 2nd

    DELTA(デルタ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
    用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
  • 鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G マグナアロイアンドリサーチ

    鋳物用粉体.硬度HRC15DELTA 2150 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    18,980税込20,878
    1缶
    5日以内出荷
    鋳物用粉体.硬度HRC15
    用途溶融着肉盛り適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度HRC15容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
  • 鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G マグナアロイアンドリサーチ

    鉄鋼用粉体.硬度HRC25DELTA 2250 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    17,980税込19,778
    1缶
    5日以内出荷
    鉄鋼用粉体.硬度HRC25
    用途溶融着肉盛り適合低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度HRC25容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Fe,C,Si,Mn
  • 耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65DELTA 2600 250G マグナアロイアンドリサーチ

    耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65DELTA 2600 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    17,980税込19,778
    1缶
    5日以内出荷
    耐腐食耐熱耐摩耗粉体.硬度HRC65
    用途溶融着肉盛り適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC65容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1055-1121材質規格C,Si,Mo.Mn,Ni,Cr,Fe
  • USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT エアリア

    USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT

    エアリア
    4,539税込4,993
    1個
    当日出荷
    TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。 。 。 。 。操作性を追求したデルタ形状。抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ。一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。
    仕様PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用)材質金属ボディ質量(g)152ポート数TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1電源バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載)対応OSWindows 11 / 10, Mac OS 11以降本体サイズ(mm)約124×62×29.5保証期間ご購入日より1年間電源供給最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまでケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済対応microSDカードMicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済USB規格USB3.2 (Gen2) 10Gbps
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • オートピックQi2 DELTA(デルタ)

    オートピックQi2

    DELTA(デルタ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
    用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
  • デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)

    デルタHIDバルブ

    DELTA(デルタ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
    タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
  • 2in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)

    2in1 メタルクラッド抵抗

    DELTA(デルタ)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。
    用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)3.6(50W)
  • レザーアームレストカバー DELTA(デルタ)

    レザーアームレストカバー

    DELTA(デルタ)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。 ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。 本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。 専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。 また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。 カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。 サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。
    用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    ホワイト定格電圧(V)12