EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。
色ホワイト
規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6
材質PP不織布
商品番号DT215
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止
色ホワイト
種別つなぎ
規格EN ISO 13688:2013、1935/2004
材質PP不織布
商品番号PO016
機能通気性
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。衛生的な個包装使い捨てタイプ。
用途清掃など汚れが気になる作業に
色ホワイト
材質PP不織布
商品番号BLOUSPO
機能通気性
仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ
飛沫、粉末、飛来物などから顔面を保護するかぶり型防災面。かぶり型+ヘッドバンド付きでサイズに合わせて調整可。ハンドルを回すだけで簡単サイズ調整。シールド厚さ約2mm、約260gと軽く長時間の使用もでき快適性持続。視界を遮らない透明ポリカーボネート製シールドで作業の邪魔をしません。取り扱い簡単なシンプル構造。
用途飛沫、粉末、飛来物からの顔面保護。
形状防災面
材質(シールド)【透明シールド】ポリカーボネート
材質【かぶり部】ABS
厚さ(mm)(シールド)約2
質量(g)約260
寸法(cm)(シールド)39×20
アズワン品番64-3725-60
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-56
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
PVC素材で高耐久、工具持ち運びなどに最適なバケツ型ツールバッグ。目を引くカラーリングで高視認性。サイドに便利なポケットを配置。ハーネス使用時に便利なベルト掛け。容量約14リットル
用途作業用のみなるずタウンユースとしても。
材質PVC
幅(mm)220
質量(kg)0.6
直径(Φmm)220
高さ(mm)500
奥行(mm)220
容量(L)約14
深さ(mm)約500
底径(Φmm)約220
関連資料(0.2MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。
PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。
上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。
鼻のあたりを和らげるノーズパット。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
材質ポリカーボネート
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-54
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/D
アズワン品番64-3726-01
1双
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
ヨーロッパEN規格FFP2適合マスクです。お面式(カップ型)立体構造で口元を圧迫せず苦しくなりにくく、長時間使用時も快適性持続.。アルミノースクリップで調整させしっかりフィット、マスク内側の隙間ガードで空間を防ぎメガネの曇りを予防し保護性もUP。衛生的な使い捨てタイプ。
仕様排気バルブ:なし
材質ノーズクリップ/アルミニウム、ひも/合成ゴム
形状お面式
タイプ頭かけタイプ
規格EN149:2001+A1:2009 FFD2 NR D タイプ
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付
コーティング発泡ニトリルゴム
高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維
色イエロー
規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXX
サイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192
ゲージ7
1双
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです
仕様袖口伸縮性あり
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズフリーサイズ
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
幅(cm)約18
全長(cm)約41
1組
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。
用途溶接作業におすすめです
仕様面ファスナーとベルト固定タイプ
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズフリーサイズ
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
1足
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです
材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)
色ネイビー
サイズフリーサイズ
規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
内容1枚(片手)
全長(cm)約40
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
溶接作業に便利な牛革製ジャケットです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。面ファスナータイプで着脱しやすく作業性向上!。フロントフラップで高防護性。
用途溶接作業におすすめです
仕様ポケット無し
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズXL
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
胸囲(cm)110~118
腰囲(cm)90~98
1着
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。
用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。
材質PVC
色オレンジ
高さ(mm)600
容量(L)約55
規格CE
開口寸法(mm)450
底径(Φmm)300
アズワン品番64-6360-35
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
用途溶接作業におすすめです
材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)
色ネイビー
サイズフリーサイズ
規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。
材質PC
形状一眼型
規格EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2
レンズ色クリア
機能耐紫外線性
材質(レンズ)PC
1本
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。
用途溶接作業におすすめです。
仕様胸付きタイプ、ポケット無し
材質牛床革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
1着
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール
厚さ(mm)1.2~1.4
色オレンジxグレー
規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds)
サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
1双
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途電気溶接
質量(g)157
規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FT
レンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400
遮光度#5
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
使い捨てタイプのPUフィット耳栓です。防音だけなく、耳内への粉じん進入防止にも!。CONIC DISPLAY補充用耳栓です。1セット500組。CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます。
材質PU
寸法(mm)Φ5~12
タイプフィットタイプ
NRR値33dB
SNR値37dB
1セット(500組)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維
厚さ(mm)1.2~1.4
色ブラウンxグレー
規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)
サイズ(mm)全長約400
1双
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。
用途溶接作業
種類溶接面(かぶり式)
材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネート
サイズフリーサイズ(調整可)
質量(g)約440
アズワン品番64-3725-62
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】
パーカーのフードも取り外し可能です。
キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。
手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。
用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。
種別防寒ジャケット
色ブラック
規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X
混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100
ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3
機能防寒
許容周囲温度(℃)5~40
タイマー有
許容湿度(%)80
最大負荷能力(kg)0.3
寒冷地や冬季、冷凍冷蔵庫内作業などに重宝するあったか防寒アイテムです。ヘルメット内側に装着し頭部から耳周り、顔周りを防寒します。一般的な大部分のヘルメット着用時にご使用いただけます。(ヘルメットの形状によってはご使用いただけない場合がございます)。本製品単体での使用も可能です。あご下バックル固定でき着脱も簡単です。
用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場、冷凍冷蔵庫内作業など
材質【外側】合成皮革(PU) 【内側】ポリエステル
色ブラック
サイズフリーサイズ
アズワン品番64-6360-39
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。
仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量
ゲージ数18
アズワン品番64-3725-76
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約286g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
用途工事現場・工場内等での騒音対策に。
色グレー
質量(g)約286
タイプヘッドバンド型
規格EN352-1:2002
材質(カップ部)ABS
材質(ヘッドバンド)POM
SNR値29dB
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード