カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dem5」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工
719税込791
1袋(20個)
当日出荷から16日以内出荷
サイズM5
レースウェイ接続ねじ ネグロス電工レースウェイ接続ねじネグロス電工
1,598税込1,758
1袋(20個)
8日以内出荷から16日以内出荷
材質台座:ポリプロピレン表面処理ボルト:電気亜鉛メッキねじサイズM5×8
台付シングルレバー湯水混合水栓 KVK台付シングルレバー湯水混合水栓KVK
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所洗面所使用地区一般地・寒冷地共用取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
S Series(SYJ512) SMCS Series(SYJ512)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3420) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3420)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
S Series(SYJ5120) SMCS Series(SYJ5120)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置ダブルソレノイド
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DE) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DE)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
電磁リフティングマグネット用電源装置 菱小電磁リフティングマグネット用電源装置菱小
269,800税込296,780
1台
予約販売
単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。 単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。 最大で5Aまで使用できます。 操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)160入力電圧(V)単相AC200、単相AC100出力電圧(V)DC180、DC90電流(A)5質量(kg)7
H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapter DENALIH9/H11 to H4 Headlight Wiring AdapterDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴プラグアンドプレイアダプターH9/H11コネクターをメスH4プラグに変換OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。
適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)