カテゴリ
- 家電(13)
- コイン電池(12)
絞り込み
タイプ
- CR2032
- CR123A(5)
- CR1216(5)
- CR1220(6)
- CR1616(6)
- CR1620(5)
- CR1632(7)
- CR2016(8)
- CR2025(9)
- LR41(8)
- LR43(5)
- LR44(10)
- LR1130(6)
- その他(69)
- 単1(41)
- 単2(45)
- 単3(96)
- 単4(81)
- 単5(7)
- 角形9V(15)
- タイプをもっと見る
本数
- 1本(3)
- 2本(3)
- 4本(2)
使用推奨期限
- 2年(1)
- 5年(3)
- 12年(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マクセル(1)
- 東芝(2)
- DURACELL(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- FDK(1)
- アイネックス(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dennti」の検索結果

リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池
マクセル(133件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 ブリスターパック
三菱電機¥329税込¥3621パック当日出荷自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
DURACELLコイン型リチウム電池
DURACELL¥319~税込¥351~1パック(1個)ほか当日出荷から6日以内出荷乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池
enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット
スリーアールソリューション¥539税込¥5931個4日以内出荷時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
マザーボード用リチウム電池
アイネックス¥259税込¥2851個4日以内出荷マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。タイプCR2032電圧(V)3本数1本バッテリー容量(Ah)0.22